カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- siroca
- NEG(日電理化硝子)(3)
- SMC(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- みのる産業(1)
- アイデック(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- イスカル(2)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- カネテック(1)
- ナカバヤシ(2)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- 三木プーリ(2)
- 三田理化工業(8)
- 冨士電線(東京)(1)
- 岩崎電気(1)
- 岩田製作所(1)
- 油研工業(1)
- 神保電器(1)
- ブランドをもっと見る
「hcf-2」の検索結果

siroca 人感センサー付き セラミックファンヒーター ポカCUBE SH-CF251
siroca¥12,498税込¥13,7481個欠品中【コンパクトで静か、だけど、とてもパワフル。送風運転もできて、家のどこでも、年中使える】。大風量ですばやくあたため。本体左右の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューンUZU(うず)」により、約3.5m先まで温風が届き、お部屋をあたためます。室温22℃になるまで自動で運転し、室温が22℃になると運転を停止する「おまかせモード」を搭載。あたためすぎを防ぎ、快適なあたたかさを保ちます。人を感知して自動で運転・停止を切り替える人感センサー付き。その場から離れると自動で運転を停止するため、消し忘れの心配がありません。持ち運びやすいコンパクト設計&ハンドル付きであたたかさが欲しいところへ手軽に持ち運んで使うことができます。傾きや大きな振動などを検知して自動停止する「転倒・振動検知機能」や、運転中に本体に布などがかかり、異常な温度上昇を検知した場合に運転を停止する「異常過熱検知機能」を搭載。色ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200コード長さ(m)1.8本体質量(kg)2.5安全装置自動電源オフ機能/転倒・振動検知機能/異常過熱検知機能/チャイルドロック周波数50/60Hz機能人感センサー/温度表示/メモリー機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3モード【温風】3段階(弱/強/おまかせ)運転温風運転/送風運転運転音25dB(最小時)入タイマー4h・6h・8h切タイマー1h・2h・3h