カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- siroca
「sx-18d231」の検索結果
特価

【siroca・シロカ】電子レンジ 単機能 SX-18D231 18L 900W 時短ボタン 解凍あたため上手 フラットテーブル ミラーガラス
siroca¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷・18Lコンパクトサイズの単機能電子レンジ。オフィスの給湯室・休憩室・店舗スタッフルーム・小規模店舗のあたため用途に最適。・ワンタッチの「時短ボタン」で最大約32%の時短。忙しい時間帯でもすばやくあたため。・特許技術「やさしさ解凍」&「解凍あたため上手」搭載。冷凍弁当・冷凍パスタ・刺身もムラなく食べごろに解凍・調理。・汚れが拭き取りやすい「さっピカコート」+フラットテーブルでお手入れ簡単。・消音モード・チャイルドロック付きで安心。12種のオートメニュー、自動あたため対応。。【用途】電子レンジ 単機能 / オフィス 電子レンジ / 事務所 レンジ / 休憩室 電子レンジ / 店舗 スタッフ用。【形態】18L 電子レンジ / コンパクト レンジ / 小型 電子レンジ / 一人暮らし レンジ。【特徴】900W / 時短ボタン / フラットテーブル / ターンテーブルなし / 解凍上手 / ミラーガラス。【課題】チャイルドロック / 消音モード / オートメニュー / 湿度センサー / さっピカコート。仕様自動メニュー数:12セット内容本体、取扱説明書(保証書)色ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)1350構造庫内:フラット式コード長さ(m)1.5本体質量(kg)9センサー湿度センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:45.8×35×28.2/加熱室有効寸法:29.5×32.4×18.1レンジ出力(W)900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(約2分間)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9