絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オーシカ

オーシカのページです。オーシカは、物流/保管/梱包用品/テープ、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、その他などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キッチンパネル用仮止めテープ オーシカ

    キッチンパネル用仮止めテープ

    オーシカ
    ¥739税込¥813
    1巻
    翌日出荷
    各種建築内装化粧材と下地材との仮固定・内装造作部材の仮固定に。
    テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1
  • 鹿印ピーアイボンド・架橋剤セット 6000 オーシカ

    鹿印ピーアイボンド・架橋剤セット 6000

    オーシカ
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    欠品中
    2液タイプの耐水性、耐老化性に優れたエマルジョンタイプの接着剤と接着性能を高め、耐熱性・耐水性を付与する架橋剤のセットです。堆積時間が比較的長い。JIS K 6806 1種1号
    用途構造用集成材セット内容6000(20kg)+H-3M(3kg)配合2剤配合(6000/H-3M=100/15)主成分(6000)水性高分子イソシアネート系、(H-3M)イソシアネート化合物危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性(6000)常温硬化エマルジョン形(無溶剤)、(H-3M)常温硬化(無溶剤)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • シンコーボンド オーシカ

    シンコーボンド

    オーシカ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20kg)
    欠品中
    木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
    用途家具・木工・フラッシュ用の標準品(不揮発分40%)タイプエマルジョン形(無溶剤)配合不要主成分酢酸ビニル樹脂危険物の類別非危険物特性耐熱性主なワークパーツ
  • シンコーボンド オーシカ

    シンコーボンド

    オーシカ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(20kg)
    欠品中
    木材接着用の1液タイプの汎用接着剤です。常温圧締で耐老化性に優れた接着が得られます。プラスチックの接着には変性タイプの接着剤が適しています。また、耐熱性に優れています。
    用途各種プラスチックシート化粧貼り(オレフィン・塩ビシート)タイプエマルジョン形(無溶剤)配合不要主成分変性酢酸ビニル樹脂危険物の類別非危険物特性耐熱性主なワークパーツ
  • 鹿印ピーアイボンド用架橋剤 オーシカ

    鹿印ピーアイボンド用架橋剤

    オーシカ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(3kg)ほか
    10日以内出荷から17日以内出荷
    接着性を高め、耐熱性・耐水性を付与してくれます。
    主成分イソシアネート化合物危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性耐熱性、耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
  • 鹿印ピーアイボンド用架橋剤 オーシカ

    鹿印ピーアイボンド用架橋剤

    オーシカ
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(3kg)
    欠品中
    「鹿印ピーアイボンド」用架橋剤です。 接着性能を高め、耐熱性・耐水性を付与します。
    種別常温硬化(無溶剤)主成分イソシアネート化合物主なワークパーツ
  • ヘルスグレイン オーシカ

    ヘルスグレイン

    オーシカ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(12袋)
    6日以内出荷
    床下の湿度をコントロールしカビや害虫の発生を抑制します。 平らにならした床下土面になるべく均等に配置してください。坪当たり12袋をならべるだけで施工は完了。 また、廃棄する場合は土壌にまぜて処理できます。
    用途床下調湿剤寸法(幅W×高さH)(mm)250×400
  • セレクティ 仮止め用両面テープ オーシカ

    セレクティ 仮止め用両面テープ

    オーシカ
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(48巻)
    6日以内出荷
    各種建築内装化粧材を下地材に仮固定する為の専用両面粘着テープです。接着剤と併用して使用します。
    用途各種建築内装化粧材と下地材との仮固定、内装造作部材の仮固定使用量4.5m/化粧パネル (900mm×1800mm)推奨接着剤被着材料に合せて接着剤をお選びください。MS-100(化粧パネル900×1800mに施工した場合の標準仕様量:333ml 1本)UR-70(化粧パネル900×1800mに施工した場合の標準仕様量:330ml 1本)主なワークパーツ
  • セレクティ 木工用(通年用) オーシカ

    セレクティ 木工用(通年用)

    オーシカ
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(20kg)
    欠品中
    硬化皮膜が透明であり、一般木工の幅広い用途に使用可能です。
    用途建築内装用、一般木工用仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JIS K 6804 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合タイプ酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形配合不要主成分酢酸ビニル樹脂標準塗布量200~500g/m2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ディアコート 木質材料用防湿撥水 オーシカ

    ディアコート 木質材料用防湿撥水

    オーシカ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(4kg×3個)ほか
    6日以内出荷
    建築材料に塗布するだけで優れた防湿性、撥水性を付与します。 水性で扱い易く、作業性も良好です。 建築材料表面の汚染を防止すると共に、保管中や建築現場での環境変化によって発生する建材の反りや寸法変化を抑制します。 メーカー床張り施工用接着剤にて、撥水処理面へ接着施工が可能です。(標準塗布量処理の場合)
    用途湿気、雨、汚れからの建築材料の保護 建築材料の反りや寸法変化抑制仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JAIA F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合適合接着剤(セレクティ)EP-72F、UR-145、UR-70、UR-20、UR-21種別エマルジョン形(無溶剤)配合不要主成分アクリル樹脂標準塗布量50~90g/m2(原液換算)原液塗布または水にて1.1~2倍に希釈塗布(処理材料・塗布方法・用途等に合わせて調整して下さい)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • セレクティ ジャンボカートリッジ専用アダプター オーシカ

    セレクティ ジャンボカートリッジ専用アダプター

    オーシカ
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(48本)
    6日以内出荷
    UR-21 セレクティ用
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • セレクティ 木質防音床材施工用 オーシカ

    セレクティ 木質防音床材施工用

    オーシカ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1缶(15kg)ほか
    欠品中
    1液湿気硬化タイプの接着剤です。 塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。
    用途木質床材の直張り接着(木質防音床材の直張り接着に最適) 床暖房用木質床材の接着仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合タイプウレタン樹脂系配合不要主成分ウレタン樹脂標準塗布量300~800g/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性耐水、耐熱性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
  • ベニヤコート オーシカ

    ベニヤコート

    オーシカ
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(20kg)
    10日以内出荷
    合板等の色むらを隠ぺいし、化粧板の仕上りを良くします。塗布後、直ちに積み重ねが可能です。赤肌色の標準品。
    用途合板、ボードの隠ぺい剤色ベージュタイプエマルジョン形(無溶剤)配合不要主成分酢酸ビニル樹脂危険物の類別非危険物
  • ディアムッシュ オーシカ

    ディアムッシュ

    オーシカ
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(20kg)
    9日以内出荷
    ホルムアルデヒドと科学的に反応し、再リリースしづらいホルムアルデヒドキャッチャー剤です。
    用途合板塗布用 高性能品タイプ水溶性(無溶剤)配合不要主成分ヒドラジド化合物危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ディアムッシュ オーシカ

    ディアムッシュ

    オーシカ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    ホルムアルデヒドと科学的に反応し、再リリースしづらいホルムアルデヒドキャッチャー剤です。
    用途合板塗布用 標準品タイプ水溶性(無溶剤)配合不要主成分ヒドラジド化合物危険物の類別非危険物主なワークパーツ