カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SPIエンジニアリング
- SMC(5)
- ULVAC(アルバック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「isg120」の検索結果

内視鏡用USBインターフェース
SPIエンジニアリング¥69,980税込¥76,9781台9日以内出荷HKT-USBは専用のモニタを使わず、Windowsベースのパソコン画面に直接内視鏡画像を表示させる内視鏡用インターフェイスです。内視鏡の駆動電源はパソコンのUSB電源を使うので、内視鏡用のバッテリーを持ち歩く必要がありません。 type 2はΦ2.9mm内視鏡(メーカー型番:HNL-2.9CAMシリーズSQタイプ)に対応し、type 4はΦ4.6mm内視鏡(HNL-4.6CAMシリーズSQタイプ仕様は除く)に対応します。 主な特長 1. お使いのPCに接続可能 2.画像保存(キャプチャー)機能搭載 3.オートゲイン/マニュアルゲイン切り替え可能 (Type2, 4のみ対応) 4.LED照明の調光機能搭載 ・先端可動型工業用内視鏡も接続可能付属品USBケーブル (1m)質量(g)100寸法122 x 45 x 23mm電源USBバスパワーより供給対応OSWindows7以上インターフェースUSB 2.0