絞り込み
ブランド
- Winwell
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,701)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
Winwell
Winwellのページです。Winwellは、オフィス家具/清掃用品、切削工具・研磨材、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在38件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ボーリングヘッド BHK
Winwell¥84,980税込¥93,4781本3日以内出荷から4日以内出荷仕様ボーリングヘッドBHK質量(kg)1.5外径(Φmm)50シャンクストレート首下長(mm)67把握径(Φmm)12□10適合コレットCS
ミストコレクター”ミストキャッチャー”
Winwell¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷ランニングコストを重視し、フィルターを安価に設定しました。最終フィルターはHEPAフィルターを採用しています。用途工作機械加工などに。付属品フランジ、切粉除けネット、排油ホース、ON/OFFスイッチセット内容フランジ・切粉除けネット・ドレンホース・スイッチボックス・防振ねじ・1st&2nd予備フィルター品名ミストコレクター ミストキャッチャー周波数(Hz)50/60電源(V)三相200電源コード(m)5捕集効率(%)99.7除去方式フィルター式
”スラッジキャッチャー”
Winwell¥729,800税込¥802,7801台4日以内出荷大容量ポンプでパワフル吸引 業界最大180L/minです。ステンレスストレーナーとナイロンバッグフィルターの組み合わせで様々な沈殿スラッジを回収します。用途工作機械加工などに付属品ステンレスストレーナー1個(3号または5号選択)・、ナイロンバッグフィルター4個(0.05mm 0.1mm 0.2mm 0.4mm 各1個)・吸引ホース3m 1個・排出ホース3m 1個・吸引ノズル300mm 1個、1000mm 1個・ホース固定クランプ・排油ホース用おもりトラスコ品番257-8165幅(mm)395高さ(mm)1000奥行(mm)740揚程(m)6.0 (0.45MPa時)空気消費量(L/min)最大:650吸水量(L/min)180駆動源エアー(供給圧力0.2~0.8MPa)集じん量(L)8
ストレートコレット CSR25-12
Winwell¥4,498税込¥4,9481個13日以内出荷ストレートシャンクの刃具を保持するためのコレットです。 刃具はコレット内に十分に挿入し、保持長さを確保してください。仕様●コレット外径:25mm●コレット内径:12mm●コード番号:119-0160861アズワン品番67-4828-72
CMAコレット CMA16-7.00-AA
Winwell¥6,498税込¥7,1481個13日以内出荷高精度コレットで、安定した振れ精度が得られます。仕様●コレットサイズ:16mm●コレット呼び径:7.00mm●精度等級:AA●コード番号:119-0160860アズワン品番67-4828-71
HSK/ドリルチャック SLC
Winwell¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷仕様HSK/ドリルチャックSLC寸法L(mm)145把握径(Φmm)1~13首下径(Φmm)51