カテゴリ
- 切削工具(35)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- Winwell
「winwell」の検索結果

ボーリングヘッド BHK
Winwell¥84,980税込¥93,4781本3日以内出荷から4日以内出荷把握径(Φmm)12□10シャンクストレート仕様ボーリングヘッドBHK質量(kg)1.5外径(Φmm)50首下長(mm)67適合コレットCS
HSK/ドリルチャック SLC
Winwell¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷把握径(Φmm)1~13仕様HSK/ドリルチャックSLC寸法L(mm)145首下径(Φmm)51
ミストコレクター”ミストキャッチャー”
Winwell¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷ランニングコストを重視し、フィルターを安価に設定しました。最終フィルターはHEPAフィルターを採用しています。用途工作機械加工などに。付属品フランジ、切粉除けネット、排油ホース、ON/OFFスイッチセット内容フランジ・切粉除けネット・ドレンホース・スイッチボックス・防振ねじ・1st&2nd予備フィルター品名ミストコレクター ミストキャッチャー周波数(Hz)50/60電源(V)三相200電源コード(m)5捕集効率(%)99.7除去方式フィルター式
”スラッジキャッチャー”
Winwell¥729,800税込¥802,7801台4日以内出荷大容量ポンプでパワフル吸引 業界最大180L/minです。ステンレスストレーナーとナイロンバッグフィルターの組み合わせで様々な沈殿スラッジを回収します。用途工作機械加工などに付属品ステンレスストレーナー1個(3号または5号選択)・、ナイロンバッグフィルター4個(0.05mm 0.1mm 0.2mm 0.4mm 各1個)・吸引ホース3m 1個・排出ホース3m 1個・吸引ノズル300mm 1個、1000mm 1個・ホース固定クランプ・排油ホース用おもりトラスコ品番257-8165幅(mm)395高さ(mm)1000奥行(mm)740揚程(m)6.0 (0.45MPa時)空気消費量(L/min)最大:650吸水量(L/min)180駆動源エアー(供給圧力0.2~0.8MPa)集じん量(L)8
CMAコレット CMA16-7.00-AA
Winwell¥6,498税込¥7,1481個13日以内出荷高精度コレットで、安定した振れ精度が得られます。仕様●コレットサイズ:16mm●コレット呼び径:7.00mm●精度等級:AA●コード番号:119-0160860アズワン品番67-4828-71
ストレートコレット CSR25-12
Winwell¥4,498税込¥4,9481個13日以内出荷ストレートシャンクの刃具を保持するためのコレットです。 刃具はコレット内に十分に挿入し、保持長さを確保してください。仕様●コレット外径:25mm●コレット内径:12mm●コード番号:119-0160861アズワン品番67-4828-72