カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アイ電子技研
  • omron(オムロン)(4)
  • EXCEL(エクセル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dn-600a」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 広温度域熱式風速・風温計 アイ電子技研

    広温度域熱式風速・風温計

    アイ電子技研
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    25日以内出荷から45日以内出荷
    最大600℃までの風速と風温が測定できます。 乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。 赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。 風速と風温を同時に表示します。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 2種類の形状のセンサプローブを用意しています。 手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品
    用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書質量(g)1400電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED 2段表示測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / spanアナログ出力(風速)0~5V=0~50m/s、(温度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃連続使用時間(時間)約6測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です)風速測定範囲(m/s)0.10~4.99、5.0~50.0(2レンジ自動切替)使用環境温度(℃)5~40ケーブル長(mm)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129]