カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アイ電子技研
  • リンナイ(3)
  • SMC(2)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • センシズ(2)
  • エスコ(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • マザーツール(1)
  • マルチ計測器(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • testo(テストー)(1)
  • 東京オートマック(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • ケニス(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • センセカ(旧デルタオーム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-100rh」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アネモハイグロメーター アイ電子技研アネモハイグロメーターアイ電子技研
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。 風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。 暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ) プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 ● JIS規格T8202適合品。 ● 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)3~97湿度測定精度±3%(Rh)アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境温度(℃)5~40表示赤色デジタルLED表示電源ニッカドバッテリー または ACアダプター電池寿命(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38質量(g)600寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
アネモハイグロメーター アイ電子技研アネモハイグロメーターアイ電子技研
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s寸法(mm)100×98×160付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60測定精度(℃)±0.5測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境条件本体:+5~+40℃仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)