カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アイ電子技研
  • 三ツ星ベルト(93)
  • 中央精機(39)
  • HEIDON(新東科学)(11)
  • COVELL(コベル)(8)
  • エレコム(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • ドリテック(3)
  • 空調服(3)
  • シグマ光機(3)
  • ユーアイニクス(3)
  • ケニス(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • HKS(2)
  • ビデオセンシング(2)
  • エナジーサポート(2)
  • オーム電機(1)
  • 自重堂(1)
  • ParkerTAIYO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sec-30」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディデジタル風速・風音計 アイ電子技研

    ハンディデジタル風速・風音計

    アイ電子技研
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    20日以内出荷
    単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)寸法(mm)80×27×165電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80ケーブル長(m)1.5表示デジタルLCD表示測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃測定対象風速、風音計寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)電池寿命約8時間使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5