カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エフティーエス
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- JFEアドバンテック(1)
- SK(新潟精機)(1)
- SMART SENSOR(US)(1)
- オリンパス(2)
- カスタム(3)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(1)
- ジェクス(1)
- ダコタ・ジャパン(1)
- 小野測器(1)
「cts-30b」の検索結果
特価

コンパクト超音波厚さ計
エフティーエス¥139,800~税込¥153,780~1台ほか当日出荷から9日以内出荷簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。 厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。 分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。用途金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査適合製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料セット内容CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト測定範囲0.8mm~300mm(Steel)質量(g)120電源単四形乾電池×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×65×24測定精度0.8mm~9.99mm ±0.05mm 10.00mm~99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm~300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ)表示分解能0.01mm/0.1mm表示部2.2インチバックライト付液晶外部出力USB出力測定原理超音波法測定モードT-B1(送信信号から第一底面を測定)探触子分割型探触子 5MHz Φ11.8mm音速範囲1000~9999m/S記憶データ数最大5000データ、100個のパラメータ動作時間約30時間感度調整標準キャリブレーション設定方法1点キャリブレーション動作温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)