カテゴリ

  • メカニカル部品/機構部品(649)
  • 自動車用品(39,656)
  • トラック用品(169,916)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • シグマ光機
  • モノタロウ(5,908)
  • ホンダ(316,086)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,366)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,899)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,283)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(77)
  • 以上(81)
  • 以上(81)
  • 以上(82)
価格
  • 1,500円以下(26,511)
  • 1,500-10,000円(71,019)
  • 10,000-50,000円(68,457)
  • 50,000-100,000円(27,970)
  • 100,000円以上(33,501)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
210,228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう(MB990)REMOVER,ORN三菱ふそう(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機ブレッドボード OBシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
精密ラボジャッキ シグマ光機精密ラボジャッキシグマ光機(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。 構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質アルミニウム表面処理BAL(クロアルマイト処理)平行度(mm)0.1平行度(μm)100分解能(mm)0.1移動ガイドパンタグラフ方式
ロッドスタンド シグマ光機ロッドスタンドシグマ光機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から13日以内出荷
(MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう(MK666)オイルパンドレンコックG/K三菱ふそう
369税込406
1個
当日出荷
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ネジリングスパナー NRSシリーズ シグマ光機ネジリングスパナー NRSシリーズシグマ光機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から13日以内出荷
色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
(MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう(MH056)24V:21W:オレンジキュ三菱ふそう
669税込736
1個
当日出荷
(MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう(MC138)チェーン,ゲート三菱ふそう(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
(ME130)オイルエレメント 三菱ふそう(ME130)オイルエレメント三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
当日出荷
(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ三菱ふそう(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ロッド ROシリーズ シグマ光機ロッド ROシリーズシグマ光機
799税込879
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス製の支柱(ロッド)です。
(MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう(MF434)ナット フランジ(10)MM三菱ふそう(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
(MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう(MK387)コンデンサリレー三菱ふそう(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ロッド シグマ光機ロッドシグマ光機
899税込989
1個
当日出荷から13日以内出荷
アルミ光学ベンチ用キャリア シグマ光機アルミ光学ベンチ用キャリアシグマ光機
6,498税込7,148
1個
当日出荷
レンズクリーナー シグマ光機レンズクリーナーシグマ光機
1,498税込1,648
1個
欠品中
光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。
仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップアズワン品番61-6999-08
クロスクランプ CCHNシリーズ シグマ光機クロスクランプ CCHNシリーズシグマ光機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。
仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
(MC400)ペダル パット 三菱ふそう(MC400)ペダル パット三菱ふそう(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
変換スペーサー シグマ光機変換スペーサーシグマ光機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H三菱ふそう
999税込1,099
1個
当日出荷
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズシグマ光機
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷から94日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
アルミ平面ミラー シグマ光機アルミ平面ミラーシグマ光機
2,698税込2,968
1個
当日出荷から12日以内出荷
(MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう(MF660)ガスケトCブロック三菱ふそう
259税込285
1個
当日出荷
1軸ステージコントローラ シグマ光機1軸ステージコントローラシグマ光機(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
質量(kg)0.4電源電圧(V)DC24、1.3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125保存温度(℃)-20~60消費電力(VA)32周囲湿度(%RH)20~80動作温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
回転ステージ シグマ光機回転ステージシグマ光機
24,980税込27,478
1個
当日出荷
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質真鍮ストローク粗360°微±5°(回転)精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転)表面処理スーパーブラッククローム
精密ラボジャッキ用トッププレート LJP シグマ光機精密ラボジャッキ用トッププレート LJPシグマ光機
9,498税込10,448
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用の上面プレートです。上面プレートを変更することで、より大きな試料を搭載することができます。
高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ シグマ光機高安定性ロッドスタンド BRSシリーズシグマ光機
899税込989
1個
当日出荷から12日以内出荷
ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
SMA型光ファイバー用レセプタクル シグマ光機SMA型光ファイバー用レセプタクルシグマ光機
8,098税込8,908
1個
当日出荷
FOPやMFH-FOPの十字動ホルダーをSMA用の十字動ホルダーに変更するためのアダプタです。※光ファイバーの先端の位置についてはSMAコネクタの種類によって異なります。※SMAコネクターの規格をご確認ください。
仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6996-44
(MS660)クランプOポンプ 三菱ふそう(MS660)クランプOポンプ三菱ふそう
399税込439
1個
4日以内出荷
スライド式レンズホルダー LHAシリーズ シグマ光機スライド式レンズホルダー LHAシリーズシグマ光機
7,198税込7,918
1個
当日出荷から13日以内出荷
任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機Z軸フラットスチールステージ TSDシグマ光機
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷から24日以内出荷
テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
種類zステージ移動ガイドボールガイド
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズシグマ光機(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
レンズペーパー SLPシリーズ シグマ光機レンズペーパー SLPシリーズシグマ光機
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
繊維質が柔らかい高純度のパルプで作られた紙です。レンズクリーナーを浸み込ませて、光学素子の汚れを拭き取ります。
(QC000)ケース.オイルフィルタ 三菱ふそう(QC000)ケース.オイルフィルタ三菱ふそう
7,598税込8,358
1個
当日出荷
(ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう(ME180)オイル エレメント、セット三菱ふそう
7,698税込8,468
1個
当日出荷
(ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう(ME056)フューエル エレメント カート三菱ふそう
2,698税込2,968
1個
当日出荷
(MK386)スイッチBドアロック 三菱ふそう(MK386)スイッチBドアロック三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミ光学ベンチ シグマ光機アルミ光学ベンチシグマ光機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
遮光板 BBPシリーズ シグマ光機遮光板 BBPシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
当日出荷から13日以内出荷
光学実験でレーザの迷光の遮光板として、また、干渉計やシュリーレンのスクリーンとして使用できます。
...