カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- 横浜ディスプレイミュージアム(34)
- 東京堂(26)
- アイリスオーヤマ(20)
- MAGIQ(東京堂)(18)
- ストア・エキスプレス(13)
- GVS(11)
- ADVANTEC(10)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(8)
- アズワン(6)
- 武蔵オイルシール工業(6)
- アルファ[販促](6)
- エスコ(5)
- MDI(5)
- SG Wonder zone(5)
- パール金属(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- 鈴木楽器製作所(4)
- TAKITOMI(4)
- ブランドをもっと見る
「φ25cm」の検索結果

アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から22日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ
シグマ光機¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から13日以内出荷ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。種類回転ステージ送り方式ウォームギア
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ
シグマ光機¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から40日以内出荷屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ
シグマ光機¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から12日以内出荷極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から23日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から12日以内出荷マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
ネガティブアクロマティックレンズ DL-25シリーズ
シグマ光機¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷から12日以内出荷負の焦点距離を持ったアクロマティックレンズです。屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚の凹レンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。
金平面ミラー TFGシリーズ
シグマ光機¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷から23日以内出荷近赤外・赤外域の広い帯域で高反射率の金膜をコーティングした全反射ミラーです。金膜の膜付着強化として、クロム膜を極めて薄くアンダーコーティングしています。シリコン基板は金膜の付着力が非常に強く、熱伝導率が高く(ガラスの約111倍放熱性が良い)、ガラス基板に比べ耐熱性に優れています。
コーナーキューブプリズム CCBシリーズ
シグマ光機¥56,980税込¥62,6781個10日以内出荷から11日以内出荷入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができるプリズムです。レーザを使った測長機のリフレクター(反射鏡)として使用されています。
近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。近赤外のLDやYAGレーザ(1064nm)の集光レンズとして使えます。
YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ
シグマ光機¥99,980税込¥109,9781個11日以内出荷から13日以内出荷レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのYAGレーザ用アクロマティック集光レンズです。接着剤を使用していないので高出力のレーザビームの集光にも使えます。