カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(120)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(28)
  • RS PRO(26)
  • エスコ(23)
  • アズワン(21)
  • ALBA(アルバ)(17)
  • 小野測器(13)
  • AFAM(アファム)(13)
  • Hirschmann Test & Measurement(12)
  • SMC(11)
  • ピカコーポレイション(9)
  • brembo(9)
  • SIEMENS(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • YELLOTOOLS(8)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • Canon(7)
  • StarTech.com(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「090-04-04」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機

    45°直角プリズム RPシリーズ

    シグマ光機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
  • 平行平面基板 OPB-3シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-3シリーズ

    シグマ光機
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-4シリーズ

    シグマ光機
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPBシリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPBシリーズ

    シグマ光機
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
  • ノッチフィルター NF-25C05シリーズ シグマ光機

    ノッチフィルター NF-25C05シリーズ

    シグマ光機
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    特定の波長のみ透過する干渉フィルターとは異なり、ノッチフィルターは、特定の波長のみをカットするフィルターです。誘電体多層膜コーティングを採用したことで、極めて高い耐環境性と安定性が得られています。
  • レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ シグマ光機

    レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ

    シグマ光機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • ビームサンプラー BS4シリーズ シグマ光機

    ビームサンプラー BS4シリーズ

    シグマ光機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    レーザの強度をモニターしたり、光学系の一部分の光を観察する場合に、光路中にビームサンプラーを挿入して、入射光量の5%だけを光路外に取り出します。
  • 平行平面基板 OPSQ-4シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-4シリーズ

    シグマ光機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • ダブプリズム DOPシリーズ シグマ光機

    ダブプリズム DOPシリーズ

    シグマ光機
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ダブプリズムを通して像を観察すると、像の上下が反転して見えます。さらにダブプリズムを回転させると、像も2倍の回転量で回って見えます。画像の回転調整が必要な用途で使われます。
  • レーザ凹面ミラー基板 外径Φ15mm LCBS-15Cシリーズ シグマ光機

    レーザ凹面ミラー基板 外径Φ15mm LCBS-15Cシリーズ

    シグマ光機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • レーザ凹面ミラー基板 外径Φ20mm LCBS-20Cシリーズ シグマ光機

    レーザ凹面ミラー基板 外径Φ20mm LCBS-20Cシリーズ

    シグマ光機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • レーザ凹面ミラー基板 外径Φ25mm LCBS-25Cシリーズ シグマ光機

    レーザ凹面ミラー基板 外径Φ25mm LCBS-25Cシリーズ

    シグマ光機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 平行平面基板 OPSQシリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQシリーズ

    シグマ光機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
  • レンズポジショナー シグマ光機

    レンズポジショナー

    シグマ光機
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    メーカー独自の位置決め技術とステージ等の生産で培った加工技術により、高性能・低価格を両立させた対物レンズポジショナーです。ハイスループットを要求される生産装置・検査装置に最適なレンズポジショナーを提案いたします。
  • レーザ凹面ミラー基板 外径Φ10mm LCBS-10C05シリーズ シグマ光機

    レーザ凹面ミラー基板 外径Φ10mm LCBS-10C05シリーズ

    シグマ光機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    10日以内出荷
    レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 偏光ビームスプリッター PBSシリーズ シグマ光機

    偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

    シグマ光機
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。
関連キーワード
ステージ/画像処理カテゴリ