カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • コノエ(197)
  • SMC(167)
  • KANA(片山チエン)(125)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • 大阪魂(65)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • エスコ(53)
  • CKD(31)
  • トヨタ(28)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(25)
  • オリエンタルモーター(21)
  • 水本機械製作所(19)
  • TOSTEM(LIXIL)(19)
  • TOTIME(19)
  • ATEN(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • JAE(日本航空電子工業)(17)
  • ダイヤトレンド(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-30」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
  • フロスト型拡散板 DFシリーズ シグマ光機

    フロスト型拡散板 DFシリーズ

    シグマ光機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フロスト型拡散板は非常に広い範囲に入射光を拡散させ、元の光源の輝度分布をなだらかにする効果があります。光源のフィラメントの結像防止や指向性がある照明の照射範囲の拡大、またはスクリーンとしても使用できます。
  • 平行平面基板 OPB-3シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-3シリーズ

    シグマ光機
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-1シリーズ

    シグマ光機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
  • 平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-4シリーズ

    シグマ光機
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ シグマ光機

    小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ

    シグマ光機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    レンズが固定できる、最もスリムなレンズホルダーです。
  • ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ シグマ光機

    ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ

    シグマ光機
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
  • 吸収型固定式NDフィルター AND-3シリーズ シグマ光機

    吸収型固定式NDフィルター AND-3シリーズ

    シグマ光機
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
  • フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズ シグマ光機

    フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズ

    シグマ光機
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    フロートガラスは窓ガラスの生産に使用されるフロート製法で作られたガラス基板です。成形工程や研磨工程を必要とせず、大きな板から大量に取ることができるので、たいへん安価な基板が得られます。
  • 平行平面基板 OPSQ-1シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-1シリーズ

    シグマ光機
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷から85日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPSQ-2シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-2シリーズ

    シグマ光機
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平面基板 OFBシリーズ シグマ光機

    平面基板 OFBシリーズ

    シグマ光機
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPSQ-4シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-4シリーズ

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPB-2シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-2シリーズ

    シグマ光機
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPB-6シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-6シリーズ

    シグマ光機
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPSQ-5シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-5シリーズ

    シグマ光機
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ シグマ光機

    レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ

    シグマ光機
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • ビームサンプラー BS4シリーズ シグマ光機

    ビームサンプラー BS4シリーズ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から41日以内出荷
    レーザの強度をモニターしたり、光学系の一部分の光を観察する場合に、光路中にビームサンプラーを挿入して、入射光量の5%だけを光路外に取り出します。
  • 雲母波長板 WPMシリーズ シグマ光機

    雲母波長板 WPMシリーズ

    シグマ光機
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    簡易的な実験や観察系などに用いられる波長板です。雲母の結晶を薄くスライスし、ガラス板でサンドイッチしています。
  • ダブプリズム DOPシリーズ シグマ光機

    ダブプリズム DOPシリーズ

    シグマ光機
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ダブプリズムを通して像を観察すると、像の上下が反転して見えます。さらにダブプリズムを回転させると、像も2倍の回転量で回って見えます。画像の回転調整が必要な用途で使われます。
  • 平行平面基板 OPSQ-3シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-3シリーズ

    シグマ光機
    8,298税込9,128
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPSQ-6シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-6シリーズ

    シグマ光機
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • レーザ凹面ミラー基板 外径Φ15mm LCBS-15Cシリーズ シグマ光機

    レーザ凹面ミラー基板 外径Φ15mm LCBS-15Cシリーズ

    シグマ光機
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ15mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ15mm TCシリーズ

    シグマ光機
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 球面両凸レンズ(合成石英 Φ25.4~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機

    球面両凸レンズ(合成石英 Φ25.4~Φ50.8) SLSQシリーズ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。
  • 可視用枠付吸収型固定式NDフィルター MANシリーズ シグマ光機

    可視用枠付吸収型固定式NDフィルター MANシリーズ

    シグマ光機
    6,598税込7,258
    1個
    10日以内出荷から19日以内出荷
    可視光を減光するための枠付きのフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
  • 平行平面基板 OPB-5シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-5シリーズ

    シグマ光機
    7,498税込8,248
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • ミラーケースアダプタ MKADシリーズ シグマ光機

    ミラーケースアダプタ MKADシリーズ

    シグマ光機
    3,498税込3,848
    1個
    10日以内出荷
    接着なしにミラーを固定できる小型ミラーホルダー(MMHN)用のアダプタです。ミラーは鏡面を前にして、割が入った枠に押し込むことで、しっかり固定できます。
  • コーナーキューブプリズム CCBシリーズ シグマ光機

    コーナーキューブプリズム CCBシリーズ

    シグマ光機
    58,980税込64,878
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができるプリズムです。レーザを使った測長機のリフレクター(反射鏡)として使用されています。
  • 平行平面基板 OPB-8シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-8シリーズ

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPSQ-8シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-8シリーズ

    シグマ光機
    40,980税込45,078
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機

    ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
  • ダブプリズムホルダー DBHシリーズ シグマ光機

    ダブプリズムホルダー DBHシリーズ

    シグマ光機
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    ダブプリズムを回転できるホルダーに固定した製品です。素子の光軸とホルダーの回転中心を調整されています。
    仕様内蔵素子:DOP-30-4、最小読取:1°、質量:1.3kg、ΦA:Φ94mm、ΦB:Φ64mm、C:152mm、D:80mm、E:46.5mm、アズワン品番61-6947-32
  • フォトダイオードアンプ PDAシリーズ シグマ光機

    フォトダイオードアンプ PDAシリーズ

    シグマ光機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    微弱なフォトダイオードの出力電流を電圧に変換するトランスインピーダンスアンプです。
関連キーワード
a-30r特集