カテゴリ
- メカニカル部品(23)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- モノタロウ(5)
- RS PRO(68)
- NSK(日本精工)(32)
- TELEMECANIQUE SENSORS(32)
- NB(日本ベアリング)(28)
- KINGBRIGHT(28)
- SICK(28)
- 大正天びん製作所(22)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(17)
- YAMAZEN(山善)(16)
- イスカル(14)
- 三商(14)
- VISHAY(13)
- マルアイ(12)
- 自重堂(11)
- エスコ(10)
- THK(10)
- 旭イノベックス(9)
- SK(新潟精機)(8)
- ブランドをもっと見る
「5円」の検索結果
特価

45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
シグマ光機¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から24日以内出荷直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
円筒面平凸レンズ(合成石英 30×40mm~30×100mm) CLSQシリーズ
シグマ光機¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から22日以内出荷円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。材質合成石英コーティングノーコート屈折率ne=1.460設計波長(nm)546.1
円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ
シグマ光機¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から12日以内出荷円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
45°直角プリズム RPシリーズ
シグマ光機¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から33日以内出荷臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ
シグマ光機¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から54日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
円筒面平凹レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ
シグマ光機¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から12日以内出荷円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
平行平面基板 OPBシリーズ
シグマ光機¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷から33日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
平面基板 OFBシリーズ
シグマ光機¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷から12日以内出荷片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズ
シグマ光機¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷から17日以内出荷簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
リーズナブル平面基板(丸型)
シグマ光機¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷から15日以内出荷簡易実験や照明光学系など、高い表面品質が要求されない光学素子に使用する基板です。面精度は、レーザ用の平面基板と同じです。
平行平面基板 OPSQシリーズ
シグマ光機¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷から12日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
平面基板 OFPXPシリーズ
シグマ光機¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷から13日以内出荷片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズ
シグマ光機¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷2面の底面を挟む直角稜線を研磨加工で鋭く仕上げたプリズムです。直角稜を面取りしていないので、斜面側から覗くと直角稜の線が非常に細くなり、継ぎ目のない自然な反射像を観察することができます。
円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ
シグマ光機¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷から12日以内出荷円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。
円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷から42日以内出荷円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ
シグマ光機¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷白色光源やLED光源などの非偏光を透過光と反射光に等しく分岐するキューブタイプのハーフミラーです。白色光やLED光源の広い波長帯域で正確な分岐特性が得られます。
無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ
シグマ光機¥30,980~税込¥34,078~1個10日以内出荷から16日以内出荷レーザや直線偏光の光源に対しても反射と透過の分岐比が正確に1:1で得られるハーフミラーです。反射面には誘電体多層膜と透明な接着剤、入出射面には反射防止コートを使用しているので、光量の損失が小さく、入射光を効率良く使うことができます。
補正板
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個10日以内出荷から13日以内出荷入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
金平面ミラー TFGシリーズ
シグマ光機¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷から23日以内出荷近赤外・赤外域の広い帯域で高反射率の金膜をコーティングした全反射ミラーです。金膜の膜付着強化として、クロム膜を極めて薄くアンダーコーティングしています。シリコン基板は金膜の付着力が非常に強く、熱伝導率が高く(ガラスの約111倍放熱性が良い)、ガラス基板に比べ耐熱性に優れています。
誘多膜キューブビームスプリッター CSMシリーズ
シグマ光機¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷から12日以内出荷反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
ポルカドットビームスプリッター PDBSシリーズ
シグマ光機¥17,980~税込¥19,778~1個10日以内出荷から12日以内出荷ポルカドットビームスプリッタとは、ガラス基板に網点(水玉模様)のアルミコーティングを施したビームスプリッタです。入射角依存性が少なく、紫外域から赤外域までの幅広い波長で使用できます。
可変式ビームスプリッター VBS-50S03-1シリーズ
シグマ光機¥44,980~税込¥49,478~1個11日以内出荷入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
シグマ光機¥30,980税込¥34,0781個11日以内出荷から13日以内出荷各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。