カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- モノタロウ(2)
- SMC(334)
- オカムラ(岡村製作所)(128)
- CKD(56)
- MAZDA(マツダ)(51)
- 神東塗料(43)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- MURATA(村田製作所)(13)
- スマートバリュー(12)
- 三菱電機(10)
- トヨタ(10)
- omron(オムロン)(8)
- ニッサン(8)
- 椿本チエイン(7)
- NACHI(不二越)(7)
- 扶桑金属工業(6)
- NTB(6)
- azbil(旧:山武)(6)
- EPIC(6)
- ブランドをもっと見る
「J05D」の検索結果

ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ
シグマ光機¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から11日以内出荷エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ
シグマ光機¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷から12日以内出荷極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
超広帯域誘多膜平面ミラー TFMSシリーズ
シグマ光機¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から12日以内出荷可視域帯だけではなく、紫外または赤外の帯域を広くカバーした、高反射率のミラーです。不可視光を含む分光実験や、黒体輻射スペクトルの伝播に使用できます。
0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ
シグマ光機¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から12日以内出荷マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ
シグマ光機¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷から23日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
ビームサンプラー BS4シリーズ
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から41日以内出荷レーザの強度をモニターしたり、光学系の一部分の光を観察する場合に、光路中にビームサンプラーを挿入して、入射光量の5%だけを光路外に取り出します。
面精度保証ミラー HTFMシリーズ
シグマ光機¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷から12日以内出荷基板の材質や厚さとコーティングの条件を最適化することで、高面精度のミラーを実現しました。コーティング後の面精度λ/10を保証しています。
ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ
シグマ光機¥31,980~税込¥35,178~1個10日以内出荷から13日以内出荷密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
フェムト低分散ミラー FLMシリーズ
シグマ光機¥32,980~税込¥36,278~1個11日以内出荷から13日以内出荷パルス幅100fs以下で超短パルスレーザでも使用できる波長分散が小さいレーザミラーです。波長分散、波長帯域、レーザ耐力を考慮して最適化した特殊な薄膜設計を行っています。
誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズ
シグマ光機¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。