カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(635)
  • SMC(205)
  • ParkerTAIYO(32)
  • ニッサン(25)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • ホンダ(16)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • 修理(8)
  • エスコ(7)
  • エンゼル(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • CHINO(チノー)(4)
  • 三木プーリ(4)
  • 河村電器産業(4)
  • トヨタ(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • CKD(3)
  • NOK(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an-30」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • ジンバル式ミラーホルダー(マイクロタイプ) MHANシリーズ シグマ光機

    ジンバル式ミラーホルダー(マイクロタイプ) MHANシリーズ

    シグマ光機
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ジンバル構造になっているので、ミラーの反射面を回転中心にして、ミラーの角度を自由に変えることができます。レーザビームの取り回しや反射ビーム方向を切り替える時に使用できます。
  • ジンバル式ビームスプリッターホルダー(マイクロタイプ) BHANシリーズ シグマ光機

    ジンバル式ビームスプリッターホルダー(マイクロタイプ) BHANシリーズ

    シグマ光機
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    45度入射の透過ビームがミラー枠の端で欠けないように、ミラー枠形状を改良したジンバル式ミラーホルダーです。
  • アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から54日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • 可視用枠付吸収型固定式NDフィルター MANシリーズ シグマ光機

    可視用枠付吸収型固定式NDフィルター MANシリーズ

    シグマ光機
    6,598税込7,258
    1個
    10日以内出荷から19日以内出荷
    可視光を減光するための枠付きのフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
  • ジンバル式ミラーホルダー MHAシリーズ シグマ光機

    ジンバル式ミラーホルダー MHAシリーズ

    シグマ光機
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    ジンバル構造になっているので、ミラーの反射面が回転中心で、ミラーの角度を自由に変えることができます。レーザビームの取り回しや反射ビーム方向を切り替える時に使用できます。
  • ジンバル式ビームスプリッターホルダー BHANシリーズ シグマ光機

    ジンバル式ビームスプリッターホルダー BHANシリーズ

    シグマ光機
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    45度入射の透過ビームがミラー枠の端で欠けないように、ミラー枠形状を改良したジンバル式ミラーホルダーです。反射ビーム径とほとんど同じ程度の透過ビーム径を得ることができます。
  • アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
ステージ/画像処理カテゴリ