カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- モノタロウ(2)
- HEIKO(5)
- SWAN(シモジマ)(4)
- スマートバリュー(2)
- カクケイ(1)
「heiko t13-30」の検索結果
特価

平行平面基板 OPB-1シリーズ
シグマ光機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から13日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPSQ-1シリーズ
シグマ光機¥110,780税込¥121,8581個7日以内出荷から85日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。