カテゴリ
- メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- イトーキ(48)
- アーテック[学校教材・教育玩具](29)
- エスコ(28)
- 日伸理化(25)
- PROST's(21)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- Canon(19)
- ホンダ(16)
- EPSON(12)
- イチネンTASCO(12)
- RS PRO(8)
- 金鵄製作所(7)
- コクヨ(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- ナカバヤシ(5)
- ハセガワ(5)
- SMC(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- ブランドをもっと見る
「kg4a」の検索結果

高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ
シグマ光機¥899税込¥9891個当日出荷から12日以内出荷ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
ポストスタンド PSTシリーズ
シグマ光機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から12日以内出荷ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
ポストクランプ PSシリーズ
シグマ光機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から13日以内出荷ポストスタンド(PS)専用の固定部品です。ポストスタンドと組合せることにより防振台や光学実験台上に、直接固定ができます。
ベースクランパー BSC-60シリーズ
シグマ光機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷M6用ベースプレートBSPシリーズの専用補助部品です。ベースプレートに限らず、底面にプレート状の張り出しがある装置・機器等の固定も可能です。
レーザホルダー(スタンド付) LAHU-45シリーズ
シグマ光機¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から12日以内出荷防振材が内蔵されたスタンドを使った、He-Neレーザ用のホルダーです。共振を起こし難い構造になっているので、ホログラムや干渉計測などに使用することができます。
垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POS
シグマ光機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。
垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット
シグマ光機¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から12日以内出荷防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。Zブラケットをユニットに直角に取り付けることで、水平面方向の調整も可能になります。
スタンドベース・スタンドクランプ RCシリーズ
シグマ光機¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷から10日以内出荷狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
大型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズ
シグマ光機¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷から12日以内出荷防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定し、専用のキャリアを使用し光学系の各ユニットを直線的に配置・構築させるために使用します。
ポストスタンド PST-12.5シリーズ
シグマ光機¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷から10日以内出荷ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
フレネルロム波長板ホルダー FRHシリーズ
シグマ光機¥63,980~税込¥70,378~1個10日以内出荷から13日以内出荷ホルダーにフレネルロム波長板を組込んだ製品です。λ/2板(FRH-102、FRH-152)は素子の光軸とホルダーの回転軸が調整されています。
レーザビームエキスパンダー LBEシリーズ
シグマ光機¥42,980~税込¥47,278~1個10日以内出荷から11日以内出荷簡易的な実験でレーザビームを拡大できるビームエキスパンダーです。コリメートビームが入射したときに、最良なコリメート状態が得られるようにコリメート調整されているので、レーザビームを直接入射させるだけで簡単に拡大されたコリメート光が得られます。
ミラーケースアダプタ MKADシリーズ
シグマ光機¥3,498税込¥3,8481個10日以内出荷接着なしにミラーを固定できる小型ミラーホルダー(MMHN)用のアダプタです。ミラーは鏡面を前にして、割が入った枠に押し込むことで、しっかり固定できます。
ダブプリズムホルダー DBHシリーズ
シグマ光機¥119,800税込¥131,7801個12日以内出荷ダブプリズムを回転できるホルダーに固定した製品です。素子の光軸とホルダーの回転中心を調整されています。仕様内蔵素子:DOP-30-4、最小読取:1°、質量:1.3kg、ΦA:Φ94mm、ΦB:Φ64mm、C:152mm、D:80mm、E:46.5mm、アズワン品番61-6947-32