カテゴリ
- メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- モノタロウ(3)
- SHIMANO(シマノ)(54)
- アルケア(21)
- ミドリ安全(18)
- 日本フラッシュ(18)
- 南電機(11)
- 東レ・メディカル(11)
- TOSTEM(LIXIL)(10)
- 日東工器(9)
- ニューマシン(8)
- ユニテール(8)
- RS PRO(8)
- カーディナルヘルス(7)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(6)
- molten(6)
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- RELIEF(5)
- SMC(4)
- 北陽電機(4)
- ブランドをもっと見る
「mhg」の検索結果
特価

キネマティックミラーホルダー MHGシリーズ
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷2枚の板で構成されている、たいへんシンプルな形のキネマティックミラーホルダーです。
NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズ
シグマ光機¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から12日以内出荷高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
キネマティックミラーホルダー用べースプレート MHGシリーズ
シグマ光機¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷防振台やブレッドボードなどのM6タップ穴に直接取り付けることで、低光軸の配置を可能にします。
キネマティックミラーホルダー用傾斜ミラーアダプタ MHGシリーズ
シグマ光機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷光学ベンチなどに設置されたキネマティックミラーホルダー(MHG)を使って、ビームを垂直に跳ね上げる(または落とす)場合に使用します。
キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズ
シグマ光機¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から10日以内出荷キネマティックミラーホルダー(MHG)のミラー反射面の中心とホルダーの取付位置のオフセットを修正するためのプレートです。
キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズ
シグマ光機¥3,498~税込¥3,848~1個10日以内出荷から12日以内出荷キネマティックミラーホルダー(MHG)に適応していない外径サイズのミラーを固定するためのアダプタです。
キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHGシリーズ
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷キネマティックミラーホルダーの操作性の良さを、そのままビームスプリッターのキューブ素子やプリズムで得られようにしたアダプタです。
キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHG-20シリーズ
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷ホルダーの取付中心にキューブ素子を設置できるようにしたプリズムアダプタセットです。仕様【<水平プリズムアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-MP30/-HS30、適応素子サイズ:□15~□20mm、質量:0.23kgアズワン品番61-6989-23
キネマティックミラーホルダー MHGTシリーズ
シグマ光機¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷から11日以内出荷従来からのキネマティックミラーホルダー(MHG)の設計を見直すことで、さらなる低価格を実現しました。
キネマティックミラーホルダー用レーザマウント
シグマ光機¥5,798税込¥6,3781個欠品中キネマティックミラーホルダーで半導体レーザ(LDU33)の光軸調整するためのマウントです。レーザマウントは割り締め構造になっているので、しっかりレーザを固定することができます。強く締めすぎるとレーザに傷を付けたり破損することがあります、締めすぎにはご注意ください。取付の際にレーザに貼ってあるシールが剥がれることがあります。マウントの底にロッドを取り付ければ、固定用のLDホルダーとしても使用できます。半導体レーザLDU33は別売りです。詳細な仕様は光源の章をご確認ください。仕様【<レーザマウント>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-HS30/-MP30、適応レーザ:LDU33シリーズ、適応サイズ:Φ20mm、質量:0.02kgアズワン品番61-6994-64
ホルダー組込み面精度保証ミラー HTFMシリーズ
シグマ光機¥32,980~税込¥36,278~1個10日以内出荷から13日以内出荷面精度保証ミラー(HTFM)をキネマティックミラーホルダーにセットし、ミラーに応力がかからないように接着した調整機構付き高反射ミラーです。ホルダーにミラーを組込み接着した後でミラーの面精度を保証した製品です。
D-TOPベースプレート
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷Φ20mmポストスタンドを固定するベースプレートです。割り締めを少し緩めるだけで、位置を変えずにホルダーを交換したり、光軸高さを変更したりできます。キネマティックミラーホルダー(MHG-MP20-NL/MP25-NL/MP30-NL)の取り付け位置とミラー面までのオフセット(20mm)も補正することが可能です。キューブビームスプリッター(NPCH)や偏光ビームスプリッター(PBS)の中心を光軸上(ベースのタップの並び)に配置することができます。取付けの長穴(2.6mmシフト)を使って、光学素子の位置を微調整し、光軸ずれの補正に利用できます。ポストスタンドを割り締めで固定しているので、光学素子を水平方向の任意の向きに固定することができます。長穴を割り締め側でネジを固定させるとMHGの20mmオフセット取り付けになります。精度を保つために割り締めは堅めに作られています。ポストスタンドが回らなくなるまで確実に締めてください。取付け穴は4つありますが割り締め側のどちらか一箇所は、ネジを締めないで固定してください。このため、取付けネジは3本しか付属されていません。アズワン品番61-6988-37
光ファイバーコリメーターホルダー
シグマ光機¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷光ファイバーコリメーターハウジング(FC-12.7PC/APC)を固定し、出射されるコリメートビームの角度を調整するホルダーです。小型のハウジングに合わせた小型のホルダーで、光学系のコンパクト化に役立ちます。Φ12.7mmのミラーホルダーとしても、使用できます。小型化されても光ファイバーのコネクタの着脱が容易にできるように設計されています。調整ネジには0.15mm細目ネジを採用していますので、高分解能のコリメートビームの角度の微調整ができます。FC-25.4(PC/APC)には、キネマティックミラーホルダー(MHG-MP25-NL)がご利用いただけます。※光学ベンチやロッドスタンドで使用する場合、光ファイバーコリメーターの中心とホルダーの取付中心(光軸)に6mmのずれが生じます。このため、ホルダーの固定にはポストスタンド(PST)を使用することをお勧めいたします。仕様【<光ファイバーコリメーターホルダー>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】適応デバイスサイズ:Φ12.7mm、適応デバイス深さ:4mm、調整軸数:2軸、調整範囲 あおり:±3°、調整範囲 回転:±3°、分解能 あおり:約0.41°/回転、分解能 回転:約0.41°/回転、質量:0.058kgアズワン品番61-6998-98
レーザビームエキスパンダーアダプタ
シグマ光機¥6,898税込¥7,5881個12日以内出荷レーザビームエキスパンダーを芯出し機構付きの5軸レンズホルダー(ALHN-50-5RO)に固定するためのアダプタです。BE/LBED/LBEの全てのビームエキスパンダーで利用することが可能です。5軸レンズホルダー以外でもΦ50の素子を固定できる各種のミラーホルダーに取り付けることができます。アダプタに直接ロッドを取り付けると固定式のビームエキスパンダーホルダーとして使えます。ミラーホルダー(MHG-MP50-NL)や十字動ホルダー(TAT-16RO)にもアダプタを固定することができます。芯出し機構の詳細仕様は5軸レンズホルダー(ALHN-50-5RO)をご参照ください。He-Neレーザ光源に固定するアダプタはビームエキスパンダー(BE、LBED)の付属品として用意されています。詳細はレーザビームエキスパンダーをご覧ください。※5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)にビームエキスパンダーを取り付ける場合は、ネジリングと反対側にビームエキスパンダーが取り付くように固定してください。※反対向きには取り付きません。※5軸レンズホルダー以外の可動ホルダーにビームエキスパンダーを固定する場合、組合せによってはホルダーの可動機構が正常に動作しなく場合があります。仕様【<レーザビームエキスパンダーアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6994-82
フレームレスビームスプリッターユニット 400~700nm
シグマ光機¥98,980税込¥108,8781個12日以内出荷ミラーホルダーの枠を無くし、ホルダーの前面を全てミラーにしました。基板に熱膨張係数が小さいセラミックを高精度研磨しているので、きわめて高い面精度と温度安定性が得られます。YAGレーザの各種波長に使用できるラインナップを用意しています。ミラータイプは、高精度研磨したセラミックに誘電体多層膜をコーティングしているので、ガラスにコートされた誘電体多層膜ミラーとそん色ありません。極限までミラーの有効面積を拡大し、かつ、コンパクトなミラー調整機構を実現しました。温度変化によって反射波面が崩れることがないので、精密な光学系に最適です。この製品はコート後(ホルダーの状態)の面精度を保証しています。レーザ耐力が高く、ハイパワーレーザでも使用できます。この製品に関する特許は2011年11月に同社(株)が取得しています。ベースへの取り付け方法はMHGミラーホルダーと同様です。ポストスタンドPST-**(別売り)、ロッドRO-**(別売り)に取り付けが可能です。※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。※入射角度45°以外で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※適応波長以外の波長で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※面精度保証データは製品には添付されません。仕様【<フレームレスビームスプリッターユニット>共通仕様】ホルダー部 品番:GBSMU-49 、ホルダー部 可動軸数:2軸 、ホルダー部 調整範囲(あおり):±2° 、ホルダー部 調整範囲(回転):±2° 、ホルダー部 分解能(あおり):0.26°/回転 、ホルダー部 分解能(回転):0.26°/回転 、ホルダー部 主要材質:アルミ 、ホルダー部 表面処理:黒アルマイト 、ホルダー部 質量:0.16kg 、ミラー部 素子タイプ:ビームスプリッター 、ミラー部 材質:合成石英 、ミラー部 入射角度:45°±3° 、ミラー部 コート後面精度:反射波面 λ/10 、ミラー部 スクラッチ-ディグ:20-10 、ミラー部 反射率:平均50±5%、【個別仕様】適応波長:400~700nm、ミラー部形状:49×49×12mm、コート範囲:48×48mm、面精度保証範囲:Φ30mm、透過有効径:Φ20mm、レーザ耐力※:2.1J/cm2アズワン品番61-6948-50