カテゴリ
- メカニカル部品(20)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- SMC(507)
- TOSTEM(LIXIL)(107)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(47)
- NOJIMA ENGINEERING(33)
- TRUSCO(23)
- ワルター(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- RS PRO(16)
- JAE(日本航空電子工業)(15)
- ナンシン(14)
- nepros(12)
- BROADCOM(11)
- ケナメタル(10)
- StarTech.com(10)
- 三菱マテリアル(9)
- 神保電器(8)
- 浜松ホトニクス(8)
- イスカル(7)
- ブランドをもっと見る
「nm-s」の検索結果

リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷から12日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷から12日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷から15日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から12日以内出荷紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥1,398~税込¥1,538~1個8日以内出荷から12日以内出荷球面凹レンズ(SLB-N)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など高い表面品質が要求されない光学系に使用ください。
コールドミラー CLDMシリーズ
シグマ光機¥4,898~税込¥5,388~1個8日以内出荷から11日以内出荷コールドミラーは可視光だけを反射させ、赤外光を透過させます。太陽光などの光線を可視光と赤外線(熱線)に分離するときに使用できます。
ハイブリッドキューブハーフミラー HBCHシリーズ
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷可視光または赤外光の広い帯域で使用できる無偏光タイプのハーフミラーです。多波長レーザや可視光の偏光実験に使用できます。
ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ
シグマ光機¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷から12日以内出荷YAGレーザなどのパルスレーザ用に設計された偏光ビームスプリッターです。プリズムの貼り合わせ面に接着剤を使わず、オプティカルコンタクトで接合しているので、ハイパワーレーザにも耐えられます。
誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ
シグマ光機¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷白色光源やLED光源などの非偏光を透過光と反射光に等しく分岐するキューブタイプのハーフミラーです。白色光やLED光源の広い波長帯域で正確な分岐特性が得られます。
広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ
シグマ光機¥30,980~税込¥34,078~1個9日以内出荷から12日以内出荷偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ
シグマ光機¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷から12日以内出荷紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
シグマ光機¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から12日以内出荷ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッターです。高出力レーザ用の偏光アッテネータや光量分岐比を可変する光学系などに使用されます。
補正板
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個10日以内出荷から13日以内出荷入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷から13日以内出荷YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。反射率波長が違う3種類をご用意しています。誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。
誘多膜キューブビームスプリッター CSMシリーズ
シグマ光機¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷から12日以内出荷反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
フェムト低分散ミラー FLMシリーズ
シグマ光機¥32,980~税込¥36,278~1個11日以内出荷から13日以内出荷パルス幅100fs以下で超短パルスレーザでも使用できる波長分散が小さいレーザミラーです。波長分散、波長帯域、レーザ耐力を考慮して最適化した特殊な薄膜設計を行っています。
可変式ビームスプリッター VBS-50S03-1シリーズ
シグマ光機¥44,980~税込¥49,478~1個11日以内出荷入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
シグマ光機¥30,980~税込¥34,078~1個11日以内出荷から13日以内出荷各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。
誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズ
シグマ光機¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。