カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • モノタロウ(7)
  • SMC(709)
  • 黒田精工(88)
  • 東芝(60)
  • Texas Instruments(52)
  • DiodesZetex(47)
  • onsemi(42)
  • nexperia(33)
  • カツイチ(31)
  • VISHAY(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • BROADCOM(21)
  • 三菱電機(19)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • MICROCHIP(16)
  • ニッサン(13)
  • タンガロイ(12)
  • SEMTECH(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-005」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • 45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ シグマ光機

    45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ

    シグマ光機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
  • 球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ シグマ光機

    球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ

    シグマ光機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
  • 超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ シグマ光機

    超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
  • ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ シグマ光機

    ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ

    シグマ光機
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
  • 超広帯域誘多膜平面ミラー TFMSシリーズ シグマ光機

    超広帯域誘多膜平面ミラー TFMSシリーズ

    シグマ光機
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    可視域帯だけではなく、紫外または赤外の帯域を広くカバーした、高反射率のミラーです。不可視光を含む分光実験や、黒体輻射スペクトルの伝播に使用できます。
  • 45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ シグマ光機

    45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ

    シグマ光機
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
  • 反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ シグマ光機

    反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ

    シグマ光機
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    真空容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。反射防止膜コートで透過率を高めているので、試料の観察用の窓やレーザの照射用の窓として使用できます。
  • 高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ シグマ光機

    高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ

    シグマ光機
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
  • 0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機

    0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ

    シグマ光機
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
  • クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

    クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    可視から赤外の広い波長域で使用できるキューブタイプのハーフミラーです。簡易的な実験や分光計測などに使用できます。
  • ビームサンプラー BS4シリーズ シグマ光機

    ビームサンプラー BS4シリーズ

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷から41日以内出荷
    レーザの強度をモニターしたり、光学系の一部分の光を観察する場合に、光路中にビームサンプラーを挿入して、入射光量の5%だけを光路外に取り出します。
  • 面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機

    面精度保証ミラー HTFMシリーズ

    シグマ光機
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    基板の材質や厚さとコーティングの条件を最適化することで、高面精度のミラーを実現しました。コーティング後の面精度λ/10を保証しています。
  • プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ シグマ光機

    プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

    シグマ光機
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッターです。高出力レーザ用の偏光アッテネータや光量分岐比を可変する光学系などに使用されます。
  • 中空リトロリフレクター RCCBシリーズ シグマ光機

    中空リトロリフレクター RCCBシリーズ

    シグマ光機
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    コーナーキューブと同じように、入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができる光学素子です。3つのミラーを精密に90度に組合わせることで、ガラスの屈折率の波長分散やガラスの吸収の影響がありません。
  • グランレーザプリズム GLPシリーズ シグマ光機

    グランレーザプリズム GLPシリーズ

    シグマ光機
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
  • 誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズ シグマ光機

    誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズ

    シグマ光機
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    紫外レーザやYAGレーザのためのハーフミラーです。真空紫外から赤外までの多数の波長のラインナップをご用意しています。
  • ウォラストンプリズム WPPシリーズ シグマ光機

    ウォラストンプリズム WPPシリーズ

    シグマ光機
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    入射ビームを直交する2つの直線偏光のビームに分離するためのプリズムです。位相差顕微鏡の光学系に使用されてます。
  • クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ シグマ光機

    クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ

    シグマ光機
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    可視から赤外の広い波長域で使用できるハーフミラーです。プレートタイプなので、有効径を大きくしてもキューブのように重くはなりません。同軸落射観察系などの照明系と観察光学系を合わせるハーフミラーとしても使用できます。
  • 超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ シグマ光機

    超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ

    シグマ光機
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
  • ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ シグマ光機

    ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。反射率波長が違う3種類をご用意しています。誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。
  • ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機

    ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
  • グランテーラープリズム GYPシリーズ シグマ光機

    グランテーラープリズム GYPシリーズ

    シグマ光機
    65,980税込72,578
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    最も全長が短い偏光プリズムです。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
  • グラントムソンプリズム GTPシリーズ シグマ光機

    グラントムソンプリズム GTPシリーズ

    シグマ光機
    62,980税込69,278
    1個
    10日以内出荷から98日以内出荷
    透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られる特殊な偏光素子です。高精度な偏光実験を行う場合に使用します。
  • レーザ導入用ダイクロブロック DIMCシリーズ シグマ光機

    レーザ導入用ダイクロブロック DIMCシリーズ

    シグマ光機
    43,980税込48,378
    1個
    11日以内出荷
    同軸照明付観察ユニットに取り付け、観察光学系と同軸にレーザ光を導入することができます。OUCI-2取付ネジの固定セットボルトを緩めることでレーザ導入方向を180°や任意の方向に変えることができます。
  • 可変式ビームスプリッター VBS-50S03-1シリーズ シグマ光機

    可変式ビームスプリッター VBS-50S03-1シリーズ

    シグマ光機
    44,980税込49,478
    1個
    11日以内出荷
    入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
  • 偏光ビームスプリッター PBSシリーズ シグマ光機

    偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

    シグマ光機
    30,980税込34,078
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。
  • ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー シグマ光機

    ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー

    シグマ光機
    259,800税込285,780
    1個
    12日以内出荷
    1~3倍まで可変可能なハイパワー用ズーム式レーザービームエキスパンダです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。ビームエキスパンダーの光学系は、レンズを貼り合わせないエアーギャップ構成になっています。これによって、高出力のレーザでも使用することができます。レンズ構成をガリレオタイプにすることで、収差補正用レンズの枚数を減らし、ビームエキスパンダーの全長を短くしました。ビームエキスパンダーの中央に付いているディオプター環を回すことで、集束ビームからコリメートビーム、発散ビームと可変させることができます。厳密なコリメート調整が必要な場合やビームウェストの位置を可変する場合に使用します。ビームエキスパンダーを固定する微調アオリ調整付きのレーザビームエキスパンダーホルダー(BE-M22H、BE-M34H)をご用意しています。※ビームエキスパンダーを反対向きに使用し、ビーム径を縮小したコリメート光を作ることはできません。※レーザビームの発散角度やビームウェストの位置を求め、適切な光学系をご使用ください。
    仕様可変倍率:×1~×3、設計波長:532nm、入射有効径:Φ5mm、レーザ耐力※:5.0J/cm2※レーザパルス幅10ns、繰り返し周波数 20Hz、コーティング:多層反射防止膜、材質:合成石英、質量:0.3kg、アズワン品番61-6949-39
  • 誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズ シグマ光機

    誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズ

    シグマ光機
    25,980税込28,578
    1個
    12日以内出荷
    反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
  • 水晶偏光解消板 DEQシリーズ シグマ光機

    水晶偏光解消板 DEQシリーズ

    シグマ光機
    61,980税込68,178
    1個
    13日以内出荷から38日以内出荷
    分光器の回折格子などで、レーザビームの偏光特性が測定結果に影響するような場合、偏光解消板で回折格子に入射するレーザビームの偏光状態を撹乱させます。
  • ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズ シグマ光機

    ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズ

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    ハイパワーレーザーに対応したレーザビームエキスパンダーです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。
ステージ/画像処理カテゴリ