カテゴリ
- メカニカル部品(31)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- モノタロウ(7)
- SMC(709)
- 黒田精工(88)
- 東芝(63)
- Texas Instruments(52)
- DiodesZetex(47)
- onsemi(41)
- nexperia(33)
- VISHAY(31)
- カツイチ(31)
- BROADCOM(22)
- 三菱電機(19)
- フエニックス・コンタクト(17)
- MICROCHIP(16)
- ニッサン(13)
- タンガロイ(12)
- STMicro(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- SEMTECH(10)
- ブランドをもっと見る
「ns005」の検索結果

アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から22日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
シグマ光機¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から24日以内出荷直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から12日以内出荷紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ
シグマ光機¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から40日以内出荷屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ
シグマ光機¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から11日以内出荷エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
超広帯域誘多膜平面ミラー TFMSシリーズ
シグマ光機¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から12日以内出荷可視域帯だけではなく、紫外または赤外の帯域を広くカバーした、高反射率のミラーです。不可視光を含む分光実験や、黒体輻射スペクトルの伝播に使用できます。
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ
シグマ光機¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷から12日以内出荷極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ
シグマ光機¥6,898~税込¥7,588~1個5日以内出荷から22日以内出荷真空容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。反射防止膜コートで透過率を高めているので、試料の観察用の窓やレーザの照射用の窓として使用できます。
0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ
シグマ光機¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷から12日以内出荷マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ
シグマ光機¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷から23日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ
シグマ光機¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から31日以内出荷可視から赤外の広い波長域で使用できるキューブタイプのハーフミラーです。簡易的な実験や分光計測などに使用できます。
ビームサンプラー BS4シリーズ
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から41日以内出荷レーザの強度をモニターしたり、光学系の一部分の光を観察する場合に、光路中にビームサンプラーを挿入して、入射光量の5%だけを光路外に取り出します。
面精度保証ミラー HTFMシリーズ
シグマ光機¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷から12日以内出荷基板の材質や厚さとコーティングの条件を最適化することで、高面精度のミラーを実現しました。コーティング後の面精度λ/10を保証しています。
プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
シグマ光機¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から12日以内出荷ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッターです。高出力レーザ用の偏光アッテネータや光量分岐比を可変する光学系などに使用されます。
中空リトロリフレクター RCCBシリーズ
シグマ光機¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷から12日以内出荷コーナーキューブと同じように、入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができる光学素子です。3つのミラーを精密に90度に組合わせることで、ガラスの屈折率の波長分散やガラスの吸収の影響がありません。
誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズ
シグマ光機¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から12日以内出荷紫外レーザやYAGレーザのためのハーフミラーです。真空紫外から赤外までの多数の波長のラインナップをご用意しています。
グランレーザプリズム GLPシリーズ
シグマ光機¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ
シグマ光機¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷から12日以内出荷可視から赤外の広い波長域で使用できるハーフミラーです。プレートタイプなので、有効径を大きくしてもキューブのように重くはなりません。同軸落射観察系などの照明系と観察光学系を合わせるハーフミラーとしても使用できます。
ウォラストンプリズム WPPシリーズ
シグマ光機¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷から13日以内出荷入射ビームを直交する2つの直線偏光のビームに分離するためのプリズムです。位相差顕微鏡の光学系に使用されてます。
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ
シグマ光機¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷から12日以内出荷紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ
シグマ光機¥32,980~税込¥36,278~1個10日以内出荷から13日以内出荷YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。反射率波長が違う3種類をご用意しています。誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。
ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ
シグマ光機¥31,980~税込¥35,178~1個10日以内出荷から13日以内出荷密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
グランテーラープリズム GYPシリーズ
シグマ光機¥65,980~税込¥72,578~1個10日以内出荷から13日以内出荷最も全長が短い偏光プリズムです。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
グラントムソンプリズム GTPシリーズ
シグマ光機¥62,980~税込¥69,278~1個10日以内出荷から98日以内出荷透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られる特殊な偏光素子です。高精度な偏光実験を行う場合に使用します。
レーザ導入用ダイクロブロック DIMCシリーズ
シグマ光機¥43,980税込¥48,3781個11日以内出荷同軸照明付観察ユニットに取り付け、観察光学系と同軸にレーザ光を導入することができます。OUCI-2取付ネジの固定セットボルトを緩めることでレーザ導入方向を180°や任意の方向に変えることができます。
可変式ビームスプリッター VBS-50S03-1シリーズ
シグマ光機¥44,980~税込¥49,478~1個11日以内出荷入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
シグマ光機¥30,980税込¥34,0781個11日以内出荷から13日以内出荷各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。
ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー
シグマ光機¥259,800税込¥285,7801個12日以内出荷1~3倍まで可変可能なハイパワー用ズーム式レーザービームエキスパンダです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。ビームエキスパンダーの光学系は、レンズを貼り合わせないエアーギャップ構成になっています。これによって、高出力のレーザでも使用することができます。レンズ構成をガリレオタイプにすることで、収差補正用レンズの枚数を減らし、ビームエキスパンダーの全長を短くしました。ビームエキスパンダーの中央に付いているディオプター環を回すことで、集束ビームからコリメートビーム、発散ビームと可変させることができます。厳密なコリメート調整が必要な場合やビームウェストの位置を可変する場合に使用します。ビームエキスパンダーを固定する微調アオリ調整付きのレーザビームエキスパンダーホルダー(BE-M22H、BE-M34H)をご用意しています。※ビームエキスパンダーを反対向きに使用し、ビーム径を縮小したコリメート光を作ることはできません。※レーザビームの発散角度やビームウェストの位置を求め、適切な光学系をご使用ください。仕様可変倍率:×1~×3、設計波長:532nm、入射有効径:Φ5mm、レーザ耐力※:5.0J/cm2※レーザパルス幅10ns、繰り返し周波数 20Hz、コーティング:多層反射防止膜、材質:合成石英、質量:0.3kg、アズワン品番61-6949-39
誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズ
シグマ光機¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
水晶偏光解消板 DEQシリーズ
シグマ光機¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷から38日以内出荷分光器の回折格子などで、レーザビームの偏光特性が測定結果に影響するような場合、偏光解消板で回折格子に入射するレーザビームの偏光状態を撹乱させます。
ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズ
シグマ光機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷ハイパワーレーザーに対応したレーザビームエキスパンダーです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。