カテゴリ
- メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- SMC(135)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- BROADCOM(13)
- MICROCHIP(4)
- Pico Technology(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- brembo(3)
- エヌケーキャリーキャスター(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- 東洋技研(2)
- KITACO(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- INFINEON(2)
- RS PRO(2)
- DiodesZetex(2)
- onsemi(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「ns10/8」の検索結果

アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から94日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLB-50シリーズ
シグマ光機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から12日以内出荷屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ
シグマ光機¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から10日以内出荷エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ
シグマ光機¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷から12日以内出荷極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
超広帯域誘多膜平面ミラー TFMSシリーズ
シグマ光機¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷から12日以内出荷可視域帯だけではなく、紫外または赤外の帯域を広くカバーした、高反射率のミラーです。不可視光を含む分光実験や、黒体輻射スペクトルの伝播に使用できます。
高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ
シグマ光機¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷から12日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ
シグマ光機¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から12日以内出荷マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
ビームサンプラー BS4シリーズ
シグマ光機¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷から10日以内出荷レーザの強度をモニターしたり、光学系の一部分の光を観察する場合に、光路中にビームサンプラーを挿入して、入射光量の5%だけを光路外に取り出します。
中空リトロリフレクター RCCBシリーズ
シグマ光機¥58,980~税込¥64,878~1個8日以内出荷から11日以内出荷コーナーキューブと同じように、入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができる光学素子です。3つのミラーを精密に90度に組合わせることで、ガラスの屈折率の波長分散やガラスの吸収の影響がありません。
フレームレスミラーユニット GMMUHPシリーズ
シグマ光機¥72,980税込¥80,2781個8日以内出荷ミラーホルダーの枠を無くし、ホルダーの前面を全てミラーにしました。基板に熱膨張係数が小さいセラミックを高精度研磨しているので、きわめて高い面精度と温度安定性が得られます。
グラントムソンプリズム GTPシリーズ
シグマ光機¥71,980税込¥79,1781個8日以内出荷から11日以内出荷透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られる特殊な偏光素子です。高精度な偏光実験を行う場合に使用します。
グランレーザプリズム GLPシリーズ
シグマ光機¥71,980~税込¥79,178~1個8日以内出荷から13日以内出荷高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
面精度保証ミラー HTFMシリーズ
シグマ光機¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷から12日以内出荷基板の材質や厚さとコーティングの条件を最適化することで、高面精度のミラーを実現しました。コーティング後の面精度λ/10を保証しています。
クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ
シグマ光機¥23,980~税込¥26,378~1個8日以内出荷から12日以内出荷可視から赤外の広い波長域で使用できるハーフミラーです。プレートタイプなので、有効径を大きくしてもキューブのように重くはなりません。同軸落射観察系などの照明系と観察光学系を合わせるハーフミラーとしても使用できます。
ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷から12日以内出荷YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。反射率波長が違う3種類をご用意しています。誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。
グランテーラープリズム GYPシリーズ
シグマ光機¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷から13日以内出荷最も全長が短い偏光プリズムです。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ
シグマ光機¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷から12日以内出荷密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。