カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- モノタロウ(1)
- SMC(200)
- Texas Instruments(26)
- SEMTECH(11)
- 東芝(10)
- DiodesZetex(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- onsemi(9)
- BROADCOM(8)
- MICROCHIP(8)
- nexperia(7)
- TOA(6)
- 日東工業(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- 東洋技研(4)
- STMicro(4)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 武藤工業(3)
- ブランドをもっと見る
「ns5/8」の検索結果

ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ
シグマ光機¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から11日以内出荷エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ
シグマ光機¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷から12日以内出荷極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ
シグマ光機¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から12日以内出荷マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
ビームサンプラー BS4シリーズ
シグマ光機¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷から41日以内出荷レーザの強度をモニターしたり、光学系の一部分の光を観察する場合に、光路中にビームサンプラーを挿入して、入射光量の5%だけを光路外に取り出します。
面精度保証ミラー HTFMシリーズ
シグマ光機¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷から12日以内出荷基板の材質や厚さとコーティングの条件を最適化することで、高面精度のミラーを実現しました。コーティング後の面精度λ/10を保証しています。
グランレーザプリズム GLPシリーズ
シグマ光機¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷から13日以内出荷高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ
シグマ光機¥93,980~税込¥103,378~1個10日以内出荷から13日以内出荷密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
グランテーラープリズム GYPシリーズ
シグマ光機¥82,980税込¥91,2781個10日以内出荷から13日以内出荷最も全長が短い偏光プリズムです。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
グラントムソンプリズム GTPシリーズ
シグマ光機¥71,980税込¥79,1781個10日以内出荷から98日以内出荷透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られる特殊な偏光素子です。高精度な偏光実験を行う場合に使用します。