カテゴリ
- メカニカル部品(25)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- SMC(151)
- タンガロイ(55)
- 黒田精工(40)
- 東芝(32)
- フエニックス・コンタクト(31)
- SIEMENS(28)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- NSK(日本精工)(20)
- ホンダ(17)
- 日野自動車(17)
- カーディナルヘルス(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- 三菱電機(11)
- PLUS(プラス)[文具](10)
- BROADCOM(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- brembo(9)
- ESTERA(9)
- ブランドをもっと見る
「ns7」の検索結果

アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から22日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
シグマ光機¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から24日以内出荷直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLB-50シリーズ
シグマ光機¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から14日以内出荷屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ
シグマ光機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から40日以内出荷屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から12日以内出荷紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ
シグマ光機¥6,898~税込¥7,588~1個5日以内出荷から22日以内出荷真空容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。反射防止膜コートで透過率を高めているので、試料の観察用の窓やレーザの照射用の窓として使用できます。
アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ
シグマ光機¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から54日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズ
シグマ光機¥8,798~税込¥9,678~1個6日以内出荷から29日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ
シグマ光機¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷から23日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ
シグマ光機¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷から33日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズ
シグマ光機¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷から31日以内出荷簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
面精度保証ミラー HTFMシリーズ
シグマ光機¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から12日以内出荷基板の材質や厚さとコーティングの条件を最適化することで、高面精度のミラーを実現しました。コーティング後の面精度λ/10を保証しています。
エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ
シグマ光機¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷から13日以内出荷高出力YAGレーザ用の波長板です。基本波(1064nm)から4倍波(266nm)までラインナップがあります。
中空リトロリフレクター RCCBシリーズ
シグマ光機¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷から12日以内出荷コーナーキューブと同じように、入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができる光学素子です。3つのミラーを精密に90度に組合わせることで、ガラスの屈折率の波長分散やガラスの吸収の影響がありません。
プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
シグマ光機¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から12日以内出荷ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッターです。高出力レーザ用の偏光アッテネータや光量分岐比を可変する光学系などに使用されます。
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ
シグマ光機¥60,980~税込¥67,078~1個9日以内出荷から12日以内出荷紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
フレームレスミラーユニット GMMUHPシリーズ
シグマ光機¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷ミラーホルダーの枠を無くし、ホルダーの前面を全てミラーにしました。基板に熱膨張係数が小さいセラミックを高精度研磨しているので、きわめて高い面精度と温度安定性が得られます。
誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ
シグマ光機¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷白色光源やLED光源などの非偏光を透過光と反射光に等しく分岐するキューブタイプのハーフミラーです。白色光やLED光源の広い波長帯域で正確な分岐特性が得られます。
誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズ
シグマ光機¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から12日以内出荷紫外レーザやYAGレーザのためのハーフミラーです。真空紫外から赤外までの多数の波長のラインナップをご用意しています。
補正板
シグマ光機¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷から13日以内出荷入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ
シグマ光機¥30,980~税込¥34,078~1個10日以内出荷から16日以内出荷レーザや直線偏光の光源に対しても反射と透過の分岐比が正確に1:1で得られるハーフミラーです。反射面には誘電体多層膜と透明な接着剤、入出射面には反射防止コートを使用しているので、光量の損失が小さく、入射光を効率良く使うことができます。
可変式ビームスプリッター VBS-50S03-1シリーズ
シグマ光機¥44,980税込¥49,4781個11日以内出荷入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ
シグマ光機¥98,980~税込¥108,878~1個12日以内出荷から13日以内出荷構成されるレンズの材料を全て合成石英にすることで、高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザにも耐えられる集光レンズを実現しました。Ybファイバーレーザをはじめ、YAGレーザ、YVO4レーザ等の各種固体レーザの集光およびコリメートに使用できます。
ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズ
シグマ光機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷ハイパワーレーザーに対応したレーザビームエキスパンダーです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。
広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ
シグマ光機¥149,800税込¥164,7801個13日以内出荷位相差の波長特性が異なる2枚の結晶を組合せることで、広い波長範囲で位相差の変化が小さい、ゼロオーダーの波長板を実現しました。エアギャップタイプのため、高出力レーザにも使用することが可能です。