カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • モノタロウ(15)
  • KITO(キトー)(132)
  • エスコ(46)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(26)
  • SMC(22)
  • Wera(20)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(16)
  • トップマン[工具・金物](13)
  • E-Value(11)
  • 三菱電機(11)
  • RS PRO(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • JTC(8)
  • SK11(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t15-5-10」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • 平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-1シリーズ

    シグマ光機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から54日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • 高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ シグマ光機

    高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ

    シグマ光機
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
  • 平行平面基板 OPBシリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPBシリーズ

    シグマ光機
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
  • 0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機

    0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ

    シグマ光機
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
  • 平行平面基板 OPSQ-1シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-1シリーズ

    シグマ光機
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷から85日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • 平面基板 OFBシリーズ シグマ光機

    平面基板 OFBシリーズ

    シグマ光機
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズ シグマ光機

    リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズ

    シグマ光機
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
  • 平面基板 OFPXPシリーズ シグマ光機

    平面基板 OFPXPシリーズ

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • ウェッジ基板 WSシリーズ シグマ光機

    ウェッジ基板 WSシリーズ

    シグマ光機
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    基板の表・裏面に僅かなウェッジをつけることで、表・裏面による反射ビームを分離させることができます。ビームサンプラーや干渉計の参照原器として使用できます。
  • 平行平面基板 OPSQシリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQシリーズ

    シグマ光機
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
  • ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機

    ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
ステージ/画像処理カテゴリ