カテゴリ
- メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- CKD(450)
- SMC(75)
- 東海キャスター(15)
- 水本機械製作所(13)
- TRUSCO(8)
- エスコ(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- TOTIME(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(3)
- 第一機材(3)
- SAMTEC(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 椿本チエイン(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- リケン(2)
- 友屋(2)
- ブランドをもっと見る
「t50-d02」の検索結果
特価

アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から22日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ
シグマ光機¥51,980~税込¥57,178~1個5日以内出荷から11日以内出荷エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ
シグマ光機¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から12日以内出荷極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
超広帯域誘多膜平面ミラー TFMSシリーズ
シグマ光機¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷から12日以内出荷可視域帯だけではなく、紫外または赤外の帯域を広くカバーした、高反射率のミラーです。不可視光を含む分光実験や、黒体輻射スペクトルの伝播に使用できます。
高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ
シグマ光機¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷から23日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ
シグマ光機¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷から12日以内出荷マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
平行平面基板 OPSQ-5シリーズ
シグマ光機¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷から13日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ウェッジ基板 WSシリーズ
シグマ光機¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷基板の表・裏面に僅かなウェッジをつけることで、表・裏面による反射ビームを分離させることができます。ビームサンプラーや干渉計の参照原器として使用できます。
面精度保証ミラー HTFMシリーズ
シグマ光機¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷から12日以内出荷基板の材質や厚さとコーティングの条件を最適化することで、高面精度のミラーを実現しました。コーティング後の面精度λ/10を保証しています。
低散乱平行平面基板
シグマ光機¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷から13日以内出荷平行平面基板に特殊な研磨を行うことで、表面粗さを0.2nm(Ra)以下にしました。基板の散乱の影響が気になる高出力レーザ用ミラーやX線用のミラーの基板として使用できます。
誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズ
シグマ光機¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷から12日以内出荷紫外レーザやYAGレーザのためのハーフミラーです。真空紫外から赤外までの多数の波長のラインナップをご用意しています。
金平面ミラー TFGシリーズ
シグマ光機¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷から23日以内出荷近赤外・赤外域の広い帯域で高反射率の金膜をコーティングした全反射ミラーです。金膜の膜付着強化として、クロム膜を極めて薄くアンダーコーティングしています。シリコン基板は金膜の付着力が非常に強く、熱伝導率が高く(ガラスの約111倍放熱性が良い)、ガラス基板に比べ耐熱性に優れています。
平行平面基板 OPB-5シリーズ
シグマ光機¥7,498~税込¥8,248~1個10日以内出荷から32日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
反射型可変式NDフィルター VNDシリーズ
シグマ光機¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷から13日以内出荷フィルターを回転(または直進)させることで、透過率を可変することができる反射型NDフィルターです。光量調整が必要になる計測実験や、カメラによる観察画像の輝度の調整などに使用できます。
ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ
シグマ光機¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷から13日以内出荷密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
フェムト低分散ミラー FLMシリーズ
シグマ光機¥32,980~税込¥36,278~1個11日以内出荷から13日以内出荷パルス幅100fs以下で超短パルスレーザでも使用できる波長分散が小さいレーザミラーです。波長分散、波長帯域、レーザ耐力を考慮して最適化した特殊な薄膜設計を行っています。