カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- CKD(37)
- SMC(31)
- TOTIME(20)
- MAZDA(マツダ)(10)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 水本機械製作所(7)
- イスカル(6)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- WatchGas(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- TRUSCO(3)
- 東洋技研(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- ビクセン(2)
- 第一機材(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- ブランドをもっと見る
「t50-d04」の検索結果

アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機¥14,280税込¥15,7081個当日出荷から22日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ
シグマ光機¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から12日以内出荷紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ
シグマ光機¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷から11日以内出荷エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
平面基板 OFBシリーズ
シグマ光機¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷から12日以内出荷片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPSQ-5シリーズ
シグマ光機¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から13日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPB-5シリーズ
シグマ光機¥7,498~税込¥8,248~1個10日以内出荷から32日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ
シグマ光機¥55,980~税込¥61,578~1個10日以内出荷から13日以内出荷密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。