カテゴリ
- メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- CKD(204)
- SMC(58)
- MAZDA(マツダ)(43)
- 東海キャスター(15)
- 水本機械製作所(12)
- TRUSCO(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- WatchGas(6)
- エスコ(5)
- HAKKO(白光)(5)
- ダイクレ(5)
- メイキコウ(5)
- KSフィルター(5)
- KTC(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ビックス(4)
- ブランドをもっと見る
「t50-d1」の検索結果

超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ
シグマ光機¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ
シグマ光機¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷から12日以内出荷極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
リーズナブル平面基板(丸型)
シグマ光機¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷から15日以内出荷簡易実験や照明光学系など、高い表面品質が要求されない光学素子に使用する基板です。面精度は、レーザ用の平面基板と同じです。
平行平面基板 OPSQ-5シリーズ
シグマ光機¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷から13日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ビームサンプラー BS4シリーズ
シグマ光機¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷から41日以内出荷レーザの強度をモニターしたり、光学系の一部分の光を観察する場合に、光路中にビームサンプラーを挿入して、入射光量の5%だけを光路外に取り出します。
ウェッジ基板 WSシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷から13日以内出荷基板の表・裏面に僅かなウェッジをつけることで、表・裏面による反射ビームを分離させることができます。ビームサンプラーや干渉計の参照原器として使用できます。
クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ
シグマ光機¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から12日以内出荷可視から赤外の広い波長域で使用できるハーフミラーです。プレートタイプなので、有効径を大きくしてもキューブのように重くはなりません。同軸落射観察系などの照明系と観察光学系を合わせるハーフミラーとしても使用できます。
低散乱平行平面基板
シグマ光機¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷から13日以内出荷平行平面基板に特殊な研磨を行うことで、表面粗さを0.2nm(Ra)以下にしました。基板の散乱の影響が気になる高出力レーザ用ミラーやX線用のミラーの基板として使用できます。
誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズ
シグマ光機¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から12日以内出荷紫外レーザやYAGレーザのためのハーフミラーです。真空紫外から赤外までの多数の波長のラインナップをご用意しています。
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ
シグマ光機¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
平行平面基板 OPB-5シリーズ
シグマ光機¥7,498~税込¥8,248~1個10日以内出荷から32日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
反射型可変式NDフィルター VNDシリーズ
シグマ光機¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷から13日以内出荷フィルターを回転(または直進)させることで、透過率を可変することができる反射型NDフィルターです。光量調整が必要になる計測実験や、カメラによる観察画像の輝度の調整などに使用できます。
ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ
シグマ光機¥93,980~税込¥103,378~1個10日以内出荷から13日以内出荷密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
フェムト低分散ミラー FLMシリーズ
シグマ光機¥32,980~税込¥36,278~1個11日以内出荷から13日以内出荷パルス幅100fs以下で超短パルスレーザでも使用できる波長分散が小さいレーザミラーです。波長分散、波長帯域、レーザ耐力を考慮して最適化した特殊な薄膜設計を行っています。