カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • CKD(6)
  • SMC(3)
  • スーパーツール(3)
  • サンワサプライ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • サクラクレパス(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • 今村紙工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tfa-4」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズ シグマ光機

    リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズ

    シグマ光機
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
  • アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から54日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • アルミ平面ミラー シグマ光機

    アルミ平面ミラー

    シグマ光機
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ビームステアリングホルダー シグマ光機

    ビームステアリングホルダー

    シグマ光機
    42,980税込47,278
    1個
    12日以内出荷
    光軸が低い据置き型レーザのビームを高い光軸に変換するためのホルダーです。2つのミラーとも光軸の高さを可変できるので、色々な高さのレーザや光学系に使用できます。別売りのポール(PO-20-***)の長さを選択することができ、調整範囲を広げることができます。別売りのミラー(Φ25mm以下、厚さ5mm)をホルダーに接着して使用します。ミラーの光軸高さ以外にも、ミラーの位置(ポールから半径50mmの円周上)やミラーの方向を粗調整でき、クランプでしっかり固定できます。出射側のミラーには調整ネジが付いて、出射ビーム角度調整が行えます。写真はベースプレート(BSP-40100)、ポール(PO-20-200)、ミラー(TFA-30C05-10)2個と組合せた構成です。入射側(下側)のホルダーにミラーの角度の調整機構をつけたものもご用意できます。※2枚ミラーの反射させる向きによって、レーザの偏光方位が90度変わる場合があります。※上下ホルダーで127mmの取りしろ高さが必要になります。※ポールの長さは必要な光軸高さに合わせてご選定ください。
    仕様【<ビームステアリングホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:<□25mm/<Φ25mm、適応素子厚さ:3~5mm、質量:0.4kg※質量にはポール、ベースプレートの質量は含まれていません。アズワン品番61-6989-90