カテゴリ
- 物流用品(10)
- 車輪のみ(1)
絞り込み
車輪タイプ
空気入り(5)
車輪径(Φmm)
- 118(1)
- 220(1)
- 225(3)
材質(車輪)
- ゴム(4)
許容荷重(daN)
- 83.35(2)
- 85(1)
車輪幅(mm)
- 68(3)
ストッパー
- なし(4)
なし
取付高(mm)
- 292(4)
292
ブランド
- 東正車輛
- モノタロウ(68)
- ウカイ(岐阜産研工業)(28)
- HARAX(ハラックス)(16)
- アルミス(10)
- ミリオン(共和)(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ヨドノ(8)
- ナンシン(2)
- Wieland(6)
- トヨタ(509)
- 大阪魂(459)
- ERECTA(エレクター)(327)
- エスコ(312)
- RS PRO(266)
- ホンダ(255)
- SMC(233)
- OSG(オーエスジー)(195)
- 三菱ふそう(158)
- ブランドをもっと見る
「2.50-4」の検索結果

空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付)
東正車輛(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷適合品番WJ-HL、WK-HL標準空気圧(kg/cm)3.5軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)118車輪タイプ空気入り
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)
東正車輛¥219,800税込¥241,7801台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)
東正車輛¥219,800税込¥241,7801台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥219,800税込¥241,7801台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ
東正車輛¥199,800税込¥219,7801台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)
東正車輛¥199,800税込¥219,7801台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回