東正車輛26日以内出荷
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。
上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。
ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。
充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。
1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。
見やすいバッテリー残量計付き。
過負荷防止バルブ付き。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655