カテゴリ

  • 物流用品(17)
絞り込み
ブランド
  • 東正車輛
  • SMC(82)
  • BOURNS(33)
  • オカムラ(岡村製作所)(31)
  • PGA(30)
  • ホンダ(16)
  • エムディーエス(11)
  • 岩崎製作所(7)
  • オーツカ光学(5)
  • 三菱ふそう(5)
  • C & K COMPONENTS(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 三菱電機(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • イトーキ(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • エスティジェイ(4)
  • AGENT(4)
  • トリニティ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「glf」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード

    東正車輛(4件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ

    東正車輛
    169,800税込186,780
    1台
    16日以内出荷
    車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
    仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きタイプ過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き機能早送り装置付き脚寸法内幅(mm)400脚寸法外幅(mm)550車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150脚寸法高さH(mm)150
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル

    東正車輛
    99,980税込109,978
    1台
    16日以内出荷
    フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
    仕様過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床

    東正車輛
    139,800税込153,780
    1台
    16日以内出荷
    最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
    仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きストローク(mm)1130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×550×1501フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)364脚寸法外幅(mm)452車輪寸法(固定車輪)(mm)50車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)-脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)40フォーク最低高さA(mm)50フォーク最高高さB(mm)1180脚寸法高さH(mm)50フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38荷重中心距離(mm)300
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 車載用 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 車載用

    東正車輛
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    全高が低く(1100mm)屋根付きの商用車に対応
    ストローク(mm)(フォーク高さ)720フォーク最低高さ(mm)100フォーク最高高さ(mm)820脚寸法内幅(mm)354脚寸法外幅(mm)466フォーク外幅(mm)354脚寸法高さH(mm)100フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38荷重中心距離(mm)300
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード

    東正車輛
    389,800税込428,780
    1台
    26日以内出荷
    狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。 上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。 ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。 1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。 見やすいバッテリー残量計付き。 過負荷防止バルブ付き。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
    モーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード

    東正車輛
    319,800税込351,780
    1台
    26日以内出荷
    低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。 ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。 自然降下ゼロ。 メンテナンスフリー。 バッテリー式で楽々簡単操作。 ベクトル制御でスムーズな動作。
    モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック

    東正車輛
    399,800税込439,780
    1台
    26日以内出荷
    車輪Φ150を標準化、車高が35mm上がり移動がスピーディー。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
    仕様過負荷防止バルブ付きモーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)150脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 テーブル 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 テーブル

    東正車輛
    399,800税込439,780
    1台
    26日以内出荷
    フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
    モーター出力(kW)0.7バッテリーEB65車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全長)L(mm)1231外形寸法(全幅)M(mm)655荷重中心距離 (L.C)(mm)350テーブル長さC(mm)720テーブル幅D(mm)595テーブル厚さE(mm)58
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル

    東正車輛
    319,800税込351,780
    1台
    26日以内出荷
    フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
    モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300テーブル長さC(mm)620テーブル幅D(mm)482テーブル厚さE(mm)41
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード

    東正車輛(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路のパレットの搬送移動に便利です。
    フォーク幅W(mm)60脚高(mm)75フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46フォーク厚さE(mm)38外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1821
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付

    東正車輛
    499,800税込549,780
    1台
    31日以内出荷
    操作性が楽なハンドル付タイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
    仕様過負荷防止装置付き、早送り装置付き(約20%の荷重で自動的に切り替わります)、レリーズハンドルにスプリングバック機構付、油圧シリンダー長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付

    東正車輛
    969,800税込1,066,780
    1台
    31日以内出荷
    操作性が楽なハンドル付タイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
    仕様ゴルフカート用の長寿命”EB”バッテリーを搭載、充電器コード(2m)自動巻き取り式、バッテリー残量計付き、過負荷防止装置付き長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 テーブル 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 テーブル

    東正車輛
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
    積載荷重(kg)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620脚高(mm)75脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1821ストロークST(mm)1418テーブル厚さ(mm)41テーブル最低高さA(mm)85テーブル最高高さB(mm)1503自重(kg)64荷重中心距離(mm)300
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)マスト式 低床 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)マスト式 低床

    東正車輛
    369,800税込406,780
    1台
    31日以内出荷
    最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
    積載荷重(kg)150モーター出力(kW)DC12V:0.07フォーク幅W(mm)60脚高(mm)50フォーク長さ(mm)600バッテリー30A19Lフォーク最低高さ(mm)50(脚にフォークを被せた時:62)フォーク最高高さ(mm)1180フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ50車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125上昇時間(秒)無負荷時:19、負荷時:19フォーク厚さE(mm)38外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1501ストロークST(mm)1130自重(kg)81荷重中心距離(mm)300
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 2段マスト型 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 2段マスト型

    東正車輛
    249,800税込274,780
    1台
    31日以内出荷
    高い場所まで届く2段マストタイプ。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。
    フォーク最高高さ(mm)2200車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ150
  • ゴールドリフター(油圧・電動式)マスト式 2段マスト型 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式)マスト式 2段マスト型

    東正車輛
    489,800税込538,780
    1台
    31日以内出荷
    高い場所まで届く2段マストタイプ。楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
    フォーク最高高さ(mm)2200車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ150
運搬機器カテゴリ