カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- 東正車輛
- HARWIN(23)
- CAMDENBOSS(5)
- ホンダ(3)
- エアロフレックス(2)
- 三菱電機(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
- コンバテックジャパン(1)
「m50051」の検索結果
特価

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥579,800税込¥637,7801台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)
東正車輛¥429,800税込¥472,7801台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)
東正車輛¥639,800税込¥703,7801台31日以内出荷コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ)
東正車輛¥389,800税込¥428,7801台31日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。最高使用頻度(回/h)15