カテゴリ

  • 切削工具(8)
    • コレット(8)
絞り込み
把握径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 11(4)
ブランド
  • ファーステック
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(10)
  • TRUSCO(20)
  • イスカル(45)
  • カトウ工機(5)
  • タンガロイ(20)
  • サンドビック(6)
  • ワルター(5)
  • SPARKFUN(1)
  • ホンダ(925)
  • KITO(キトー)(78)
  • AFAM(アファム)(36)
  • brembo(34)
  • 京セラ(26)
  • カーメックス(22)
  • SMC(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • ミツビシ(9)
  • ケナメタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er11」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ER11 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER11 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:11.5寸法B(mm)ERコレット:18.0
  • ERコレット用レンチ ファーステック

    ERコレット用レンチ

    ファーステック
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ERコレットスリムホルダー用ERコレットスパナ
  • ERコレット用ナット ファーステック

    ERコレット用ナット

    ファーステック
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ERコレットスリムホルダーに使用可能なERコレットナットです
  • ERコレット用ミニホルダー ファーステック

    ERコレット用ミニホルダー

    ファーステック
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。 隅の穴あけなどに威力を発揮します。 オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き) ERコレットナット付き。
  • ER20 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER20 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:21寸法B(mm)ERコレット:31.0
  • 小型ドリル研磨機 ファーステック

    小型ドリル研磨機

    ファーステック
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)10径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/3HP 250モーター回転数(min-1[r.p.m])6000ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
  • ER32 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER32 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:33寸法B(mm)ERコレット:40.0
  • ER25 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER25 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:26寸法B(mm)ERコレット:35.0
  • 小型ドリル研磨機用コレット ファーステック

    小型ドリル研磨機用コレット

    ファーステック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ドリル研磨機用専用コレットになります
  • 廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用 ファーステック

    廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用

    ファーステック
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能 中国製です
    付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)質量(kg)8.2径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150電源(単相/V)AC100モーター出力(W)180保証期間1年間ドリル先端角度(°)標準付属:90~135ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
  • 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック

    鉄骨用ドリル研磨機

    ファーステック
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
    先端角(°)165~180電源(単相/V)AC100ドリル先端角度(°)165~180
  • 大型ドリル研磨機用コレット ファーステック

    大型ドリル研磨機用コレット

    ファーステック
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    大型ドリル研磨機用専用コレットになります
  • 中型ドリル研磨機用コレット ファーステック

    中型ドリル研磨機用コレット

    ファーステック
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    中型ドリル研磨機用専用コレットになります
  • ER40 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER40 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:41寸法B(mm)ERコレット:46.0
  • スリーレーキドリル研磨機 ファーステック

    スリーレーキドリル研磨機

    ファーステック
    349,800税込384,780
    1台
    4日以内出荷
    研磨可能ドリル径3.0~13.0mm スリーレーキ形状のドリル研磨が可能 1年間の保証付き ハイスドリルのみの研磨になります
    付属品研磨ホイール:CBN#250、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)13径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×315×196電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])4200ドリル先端角度(°)140
  • 小型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック

    小型フラット三段ドリル研磨機

    ファーステック
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    小径ドリルや超硬ドリル向きの逃げ面形状です 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#200、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)9径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×295×170電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])5000ドリル先端角度(°)140
  • 中型ドリル研磨機 ファーステック

    中型ドリル研磨機

    ファーステック
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm 小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)19径(Φmm)研磨可能:3.0~20.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450モーター回転数(min-1[r.p.m])4300ドリル先端角度(°)85~140
コレット er11特集