絞り込み
把握径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
ブランド
- ファーステック
- イスカル(69)
- TRUSCO(9)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- タンガロイ(17)
- PROCHI(プロチ)(4)
- カトウ工機(1)
- サンドビック(6)
- ホンダ(109)
- VERTEX(バーテックス)(24)
- MURATA(村田製作所)(18)
- 近藤製作所(17)
- SMC(13)
- MICROCHIP(12)
- ミツビシ(11)
- カーメックス(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ケナメタル(6)
- ブランドをもっと見る
「er32」の検索結果
特価

ERコレットパンチフォーマー
ファーステック¥389,800税込¥428,7801台30日以内出荷センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 市販のDIN規格ERコレットが使用可能 回転と任意の角度での固定ができます 単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます高さ(mm)センター:80-81目盛本尺1°副尺6'精度15°±5"精度(mm)回転:0.005貫通穴径(Φmm)本体:30割出数24
モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V
ファーステック¥499,800税込¥549,7801台30日以内出荷把握部がERコレットの為、最小2mmから最大26mmまでの直径のワークを正確に、早く把握することができ、心出し作業も不要です モーター内蔵により、より加工効率を上げることができます モーターの回転数を50-300min-1の間に設定することができます電源(V)100電源(単相/V)100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~300
ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ
ファーステック¥1,198,000税込¥1,317,8001台30日以内出荷ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。 市販のDIN規格ERコレットが使用できます 防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます 15度単位の単能割出と回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます材質ステンレス