カテゴリ
- 作業工具(8)
- 切削工具(7)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ファーステック
- ホンダ(245)
- マルヤス電業(51)
- RS PRO(11)
- HAKKO(白光)(9)
- 美和ロック(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- IKO(日本トムソン)(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- TRUSCO(6)
- マキタ(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- ニューレジストン(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ダイケン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- NEC(3)
- 3M(3)
- ブランドをもっと見る
「ft100」の検索結果

ステンレス製精密バイス
ファーステック¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から30日以内出荷小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
FT-VW 精密バイス
ファーステック¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷から30日以内出荷材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60
防塵防滴LEDライト
ファーステック¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷仕様耐切削油電源(V)DC24またはAC100-240角度(°)投射:40保護等級IP67色温度(K)5700 or 3000演色指数(Ra)>80電球の種類LED
クサビロック精密バイス
ファーステック¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷から30日以内出荷クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能材質工具鋼直角度(mm)0.004/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法I(mm)M6熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理硬度(°)HRC55~60
ERコレット用ミニホルダー
ファーステック¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。 隅の穴あけなどに威力を発揮します。 オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き) ERコレットナット付き。
マグネチックサインバー
ファーステック¥58,980~税込¥64,878~1台30日以内出荷マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。直角度(mm)0.005以内硬度(°)HRC56~60
FT-WST レベリングベース
ファーステック¥198,800税込¥218,6801台30日以内出荷材質STAVAX直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ硬度(°)HRC45-55
サインバー
ファーステック¥36,980税込¥40,6781台30日以内出荷材質YK30(焼入れ・研磨済)質量(kg)1精度(mm)芯間:±0.003平行度(mm)0.003以内硬度(°)HRC56~60
FT-WEV ワイヤーカットバイス
ファーステック¥299,800税込¥329,7801台30日以内出荷45°のロックダウン方式により加工物が浮き上がるのを防止します。直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み硬度(°)HRC45-55
FT-WFV ワイヤーカットバイス
ファーステック¥319,800税込¥351,7801台30日以内出荷手締めのハンドルデザインの為、加工物を素早く簡単に締め付けることが可能です材質SUS440質量(kg)5.3最大開き(mm)口金:100直角度(mm)0.005/100深さ(mm)口金:80平行度(mm)0.003/100熱処理サブゼロ処理済み口金開き(mm)21硬度(°)HRC45-55
FT-HT型インダクションブロック
ファーステック¥139,800~税込¥153,780~1セット(2個)30日以内出荷永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します 厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
円型永磁マグネットチャック細目
ファーステック¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能ですタイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:0.5+1.5
円型永磁マグネットチャック粗目
ファーステック¥159,800税込¥175,7801台30日以内出荷ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能ですタイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:4(1+3)
精密複合サインバイス
ファーステック¥499,800税込¥549,7801台30日以内出荷SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
ワイヤーカット用割出機エロワタイプ
ファーステック¥2,098,000税込¥2,307,8001台30日以内出荷エロワ社のクイックチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様 ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます・15度単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用いただけます材質ステンレス精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.003貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5割出数24分割、15°±5"
精密サインバイス
ファーステック¥259,800税込¥285,7801台30日以内出荷材質SKS寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
精密油圧バイス
ファーステック¥299,800税込¥329,7801台30日以内出荷仕様最大把握力:1500kgf付属品専用クランプ2個材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58