カテゴリ
- 切削工具(5)
- 測定用品(4)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- ファーステック
- Qlight(28)
- ホンダ(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- HAKKO(白光)(6)
- KANA(片山チエン)(4)
- COVER WORK(カバーワーク)(4)
- ニューレジストン(3)
- ホシザキ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- IPEVO(2)
- 一誠(イッセイ)(2)
- エスコ(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ダイシン(1)
- THK(1)
- ブランドをもっと見る
「ft150」の検索結果

クサビロック精密バイス
ファーステック¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷から30日以内出荷クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能材質工具鋼直角度(mm)0.004/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法I(mm)M6熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理硬度(°)HRC55~60
ERコレット用ミニホルダー
ファーステック¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。 隅の穴あけなどに威力を発揮します。 オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き) ERコレットナット付き。
FT-HT型インダクションブロック
ファーステック¥119,800~税込¥131,780~1個30日以内出荷永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します 厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
FT-WEV ワイヤーカットバイス
ファーステック¥369,800税込¥406,7801台30日以内出荷45°のロックダウン方式により加工物が浮き上がるのを防止します。直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み硬度(°)HRC45-55
円型永磁マグネットチャック細目
ファーステック¥269,800税込¥296,7801台30日以内出荷ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能ですタイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:0.5+1.5
センターパンチフォーマー
ファーステック¥599,800~税込¥659,780~1台30日以内出荷このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。 別途回し金(ケレ)をご用意下さい材質SKS3寸法(mm)真円度:0.002直角度(mm)0.002/100精度15°±10"平行度(mm)0.002/100中心高さ(mm)h:85、H:109割出数24回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
円型永磁マグネットチャック粗目
ファーステック¥259,800税込¥285,7801台30日以内出荷ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能ですタイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:4(1+3)
モーターセンターパンチフォーマー
ファーステック¥819,800~税込¥901,780~1台30日以内出荷このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。寸法(mm)真円度:0.002電源(V)100直角度(mm)0.002/100平行度(mm)0.002/100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~550回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
精密油圧バイス
ファーステック¥459,800税込¥505,7801台30日以内出荷仕様最大把握力:1500kgf付属品専用クランプ2個材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58