カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ファーステック
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • COVER WORK(カバーワーク)(7)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • エスコ(5)
  • ホンダ(5)
  • カナレ電気(5)
  • 美和ロック(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • AirTAC(4)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(4)
  • オンダ製作所(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 京セラ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft32」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ER32 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER32 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:33寸法B(mm)ERコレット:40.0
  • タッチポイントセンサー ファーステック

    タッチポイントセンサー

    ファーステック
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    光や音で高感度の位置検出ができます(通電式) 全周4か所で確認できるランプ付 LED点灯式
    付属品試験用電池寸法L1(mm)158精度(mm)0.005寸法d(Φmm)10電池単5(12V)×1個
  • SKS超精密バイス ファーステック

    SKS超精密バイス

    ファーステック
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質SKS
  • モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V ファーステック

    モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V

    ファーステック
    499,800税込549,780
    1台
    30日以内出荷
    把握部がERコレットの為、最小2mmから最大26mmまでの直径のワークを正確に、早く把握することができ、心出し作業も不要です モーター内蔵により、より加工効率を上げることができます モーターの回転数を50-300min-1の間に設定することができます
    電源(V)100電源(単相/V)100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~300
  • ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ ファーステック

    ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ

    ファーステック
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    30日以内出荷
    ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。 市販のDIN規格ERコレットが使用できます 防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます 15度単位の単能割出と回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
    材質ステンレス
  • ERコレットパンチフォーマー ファーステック

    ERコレットパンチフォーマー

    ファーステック
    389,800税込428,780
    1台
    30日以内出荷
    センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 市販のDIN規格ERコレットが使用可能 回転と任意の角度での固定ができます 単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
    高さ(mm)センター:80-81目盛本尺1°副尺6'精度15°±5"精度(mm)回転:0.005貫通穴径(Φmm)本体:30割出数24
  • パンチフォーマー ファーステック

    パンチフォーマー

    ファーステック
    389,800税込428,780
    1台
    30日以内出荷
    単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます