カテゴリ
- 測定用品(8)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- フィッシャー・インストルメンツ
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- YAGEO(20)
- アズワン(19)
- MURATA(村田製作所)(14)
- 東京スクリーン(13)
- KEMET(9)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- ケツト科学研究所(5)
- TDK(5)
- 京セラ(4)
- VISHAY(4)
- RS PRO(4)
- GVS(4)
- インターナショナルダイヤ(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- サンコウ電子研究所(3)
- サンワサプライ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
サービス分類
- レンタル(1)
「2000μm」の検索結果

デュアルスコープMP0R-FP
フィッシャー・インストルメンツ¥239,800税込¥263,7801台当日出荷小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
デュアルスコープMP0R
フィッシャー・インストルメンツ¥199,800~税込¥219,780~1台ほか当日出荷から14日以内出荷小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、非破壊で高精度に測定できます。 メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件PC接続USB2.0
【レンタル】ポケットタイプ小型膜厚計 プローブ一体型・USB接続
フィッシャー・インストルメンツ¥7,998~税込¥8,798~1個翌日出荷から4日以内出荷電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。付属品標準板、本体カバー、収納ケース仕様プローブ一体型・USB接続プローブ一体型(ケーブル長800mm)測定方法電磁式・渦電流式 自動切替測定レンジ0~2000μm
デュアルスコープ USB付/605-097 MP0R
フィッシャー・インストルメンツ¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷デュアルスコープMP0Rは、デュアルタイプの超小型膜厚計です。 下地の金属を自動認識する自動素地判別機能はもちろん、前面・上面の2つのバックライト付き液晶ディスプレイの装備で、どんな測定ポジションからでもラクに測定値を読み取ることができる人間工学的設計です。 自動電源ON/OFFモードあり。 USBポートでPCへデータ送信ができます。仕様●測定方式:電磁誘導式/渦電流式兼用●測定対象:磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~2000μm(電磁・渦電流式)●誤差範囲:0~75μm/±1、5μm以内(電磁式)、0~50μm/±1μm 以内(渦電流式)、50~1000μm/±2%以内(電磁・渦電流式)、1000~2000μm/±3%以内(電磁・渦電流式)●分解能:100μm以下0、1μm、100μm以上1、0μm●統計機能:平均値、標準偏差、測定回数、最小値、最大値●適合規格:電磁誘導式 DIN EN ISO 2178、渦電流式 DIN EN ISO 2360●外部出力:USBポート●その他機能:自動素材判別、自動電源ON/OFF、上下限設定●プローブ1点接触定圧式●表示方式:デジタル(LCD)●電源:電池1、5V(単3形アルカリ)X2本●サイズ:W64XD30XH85mm●重量:14g(電池含む)●付属品:機器ケース、機器保護スリーブ、持ち運び用ストラップ、電池1、5V(単3)×2、鉄素地、アルミ素地、標準板、操作マニュアル、ドライバ及びプログラムのサポートCD、USBケーブル、製造元保証書●コード番号:119-0162457アズワン品番67-4832-32
デュアルスコープMP0R-FP-BT
フィッシャー・インストルメンツ¥289,800税込¥318,7801台19日以内出荷小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 BluetoothによるPCへのデータ転送が可能です。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Bluetooth通信
パーマスコープMP0R
フィッシャー・インストルメンツ¥179,800税込¥197,7801台19日以内出荷電磁式による磁性金属上の非磁性皮膜の超小型膜厚計。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式測定精度0~100μm:±0.3μm以下、100~2000μm:±0.3%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地測定レンジ0~2500μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
デュアルスコープ MP0RH-FP
フィッシャー・インストルメンツ¥649,800税込¥714,7801個22日以内出荷2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示用途厚い皮膜も測定可能測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ MP0R-BTA
フィッシャー・インストルメンツ¥209,800税込¥230,7801個22日以内出荷2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示用途Bluetoothによる測定データの転送測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ MP0R-FPW
フィッシャー・インストルメンツ¥329,800税込¥362,7801個22日以内出荷2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示用途パイプの内面も測定可能測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応