カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- マイクロネット
- モノタロウ(3)
- エレコム(1,134)
- LEPLUS(67)
- MSソリューションズ(228)
- カシムラ(160)
- サンワダイレクト(122)
- LEAD(リード工業)(2)
- 多摩電子(43)
- クオリティトラストジャパン(2)
- オーム電機(56)
- レイ・アウト(718)
- PGA(534)
- トリニティ(398)
- LEPLUS NEXT(352)
- Simplism(320)
- iFace(260)
- ラスタバナナ(237)
- メディアカバーマーケット(216)
- グルマンディーズ(214)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「iphone」の検索結果

顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ)
マイクロネット¥29,980~税込¥32,978~1個ほか4日以内出荷・顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡像を撮影するための「光学レンズアダプター」です。・ただ固定するだけのアダプターとは異なり、複数枚の光学レンズが視野欠けや歪みのない高品質な顕微鏡像を映し出します。・iPhoneをクイックに脱着できる、特許取得済みのスライド機構を搭載。・各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを使用することで、正確で安定した固定が可能になります(i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケースは別売です)。・顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)、旧オリンパス・ニコン三眼鏡筒などにも取り付け可能。・顕微鏡撮影に特化した各種アプリにより多彩な観察が可能になります(製品をお持ちの方に限り無料で使用できます)。・視野欠けのない最適化された画像・動画撮影 / 電子顕微鏡モード / スケール表示 など便利な機能搭載 顕微鏡撮影用標準カメラアプリ「i-NTER SHOT2(インターショット2)」<無料>。・【NEW】手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ「多層フォーカスAI」<無料>。・リアルタイムの像を二値化して表示・しきい値調整できるカメラアプリ「二値っ太(にちった)」<無料>。・画面分割で比較画像とリアルタイム像を同時表示できるカメラアプリ「比べっ太(くらべった)」<無料>。・WEB会議アプリを使えばリモートでの顕微鏡像の供覧も可能になります。・USBケーブルでPCへ画像・動画を転送できます。・一般的な顕微鏡用カメラとは全く異なる利便性と活用性。すでにカメラ装着済みの顕微鏡でもサブ機として活躍します用途顕微鏡像の観察・記録・解析
AIズン太2 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ
マイクロネット¥179,800~税込¥197,780~1式4日以内出荷から8日以内出荷・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります。・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます。・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します。・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります。・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能。・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます。・手頃で万能なズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:7~45倍。・WD(作動距離): 100mm。・視野数:20。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き。・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率7~45倍作動距離(mm)100照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応
AIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ
マイクロネット¥209,800~税込¥230,780~1式4日以内出荷から8日以内出荷・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります。・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます。・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します。・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります。・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能。・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます。・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・視野数:22。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き。・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率6.7~45倍作動距離(mm)110照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応
<i-NTER LENS用>JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ
マイクロネット¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷・顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ) MR-6i を顕微鏡のJIS規格鏡筒(内径23.2mm)に取り付ける際に使用するアタッチメントです用途・アダプターの顕微鏡鏡筒部への固定セット内容i-JIS本体規格【取付】JIS鏡筒(内径23.2mm/外径25mmの筒状鏡筒)
<i-NTER LENS用>オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ
マイクロネット¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷・顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ) MR-6i をオリンパス製顕微鏡の写真鏡筒やBH顕微鏡三眼鏡筒に取り付ける際に使用するアタッチメントです用途・アダプターの顕微鏡鏡筒部への固定セット内容i-BH本体規格【取付】オリンパス写真鏡筒およびBH顕微鏡鏡筒など