カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • マイクロネット
  • モノタロウ(1)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • アズワン(1)
  • アームスシステム(1)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(7)
  • ケニス(1)
  • ホーザン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sz61tr」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット

    <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)

    マイクロネット
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セット
    3日以内出荷
    ・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・広いWD(110mm)で作業がしやすい。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:6タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット

    Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証)

    マイクロネット
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    3日以内出荷
    ・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:5タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリンパスSZ用 照明取付アタッチメント マイクロネット

    オリンパスSZ用 照明取付アタッチメント

    マイクロネット(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。 実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
    適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
  • 実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット

    実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)

    マイクロネット(5件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
    用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
  • Cマウントズームアダプター マイクロネット

    Cマウントズームアダプター

    マイクロネット
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    あらゆるCCD/CMOSカメラを、あらゆる顕微鏡に取り付け可能にするためのアダプター。 顕微鏡の接眼レンズ部や古い顕微鏡の写真鏡筒など、本来Cマウントにならない顕微鏡に取り付け、Cマウントにすることができます。 さらにズーム光学系を内蔵し、1/4~2/3インチのCCD/CMOSセンサーサイズに対応。 お使いの顕微鏡をそのままに、最新の撮影装置を取り付け可能にします。
光学測定器カテゴリ