カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • マグネスケール
  • StarTech.com(18)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • ブラウン(6)
  • UGREEN(6)
  • brother(ブラザー)(5)
  • アイメックス(4)
  • 東洋技研(3)
  • ラトックシステム(3)
  • エフケイシステム(3)
  • 沖データ(OKI)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • KEIBA(1)
  • シムコ(SIMCO)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日立産機システム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「com-05」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチインターフェースユニット マグネスケールマルチインターフェースユニットマグネスケール
29,980税込32,978
1個
当日出荷から40日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
メインモジュール マグネスケールメインモジュールマグネスケール
33,980税込37,378
1個
32日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
電源電圧(V)DC12~24(11~26.4V)許容電源立ち上がり時間 :100ms 以下消費電力(W)2.0+接続されるモジュールの合計電力突入電流(A)10A以下(モジュール最大接続時)(10ms )逆接続対策:ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載)インターフェースRS-232C(EIA-232C 準拠)ボーレート2400/9600/19200/38400 bps(ディップスイッチにて設定)リンク数最大16台(カウンタモジュール総合計64台)ケーブル長(m)リンク間:最大10入力信号全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ出力信号総合アラームモジュールカウンタ:MG20A-DK、MG20A-DG、MG20A-DT (混在接続が可能 最大16台まで)、I/F:MG30-B1、MG30-B2仕様【通信部】データ長:7/8bit(ディップスイッチにて設定)、ストップビット:1/2bit(ディップスイッチにて設定)、パリティ:なし/ODD/EVEN(ディップスイッチにて設定)、デリミタ:CR/CR+LF(ディップスイッチにて設定)
I/Fモジュール マグネスケールI/Fモジュールマグネスケール
29,980税込32,978
1個
32日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
消費電力(W)1入力信号DRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロード出力信号BCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット出力設定:タイマー(1~128ms)/OUT/OR出力極性(内部ディップスイッチにて設定)使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度(%RH)20~90RH