カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- マグネスケール
- DNライティング(6)
- ホンダ(4)
- 三菱ふそう(3)
- 積水成型工業(2)
- タンガロイ(2)
- TChic(2)
- イマオコーポレーション(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ナカトミ(1)
- デンカエレクトロン(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- プリンス電機(1)
- 東京富士商会(1)
「flr-5」の検索結果
特価

USB対応デジタルゲージ
マグネスケール¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷から61日以内出荷タフセンサの高精度・高耐久性はそのままにUSB通信でパソコンに直結。計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供。USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。市販のハブを使い多軸計測も可能。スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。耐振動(m/s2)100耐衝撃(m/s2)1000使用温度範囲(℃)0~50消費電力(mA)120(最大)ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5インターフェイスUSB2.0FS動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)