カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • マグネスケール
  • モノタロウ(3)
  • ACPI(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • Festo(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • honeywell(2)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(2)
  • JAPANNEXT(5)
  • KSフィルター(3)
  • Tiertime(5)
  • アズワン(1)
  • アドテック(4)
  • グリーンハウス(2)
  • ハネウェル(2)
  • プリンストン(2)
  • 北陽電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-1500」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    14日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)電源電圧(V)DC5±5%
  • デジタルスケール マグネスケール

    デジタルスケール

    マグネスケール
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    90日以内出荷
    付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 リフトレバーDZ-161質量(g)800(ケーブル部およびインターポレーションボックスを除く)測定範囲(mm)110使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力( EIA-422に準拠)測定力(N)下方位 : 1.55±0.15(スピンドル自重)(20 ℃にて)分解能(μm)【最高】0.5電源電圧(V)DC 5 ±5 %保護等級IP50(インターポレーションボックスとコネクタ部を除く)精度(μm)4(20 ℃にて)最大応答速度(m/min)250測定子超硬合金球面付 取付ねじM2.5保存温度範囲(℃)-20~60耐衝撃(m/s2)1500 11 ms位置【原点】スピンドル移動5 mmの位置耐振動(Hz)10~2000、150 m/s2