カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- マグネスケール
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(210)
- アイホン(40)
- INAX(LIXIL)(26)
- 三菱ふそう(12)
- エレコム(9)
- ホンダ(8)
- YSK(山脇産業)(5)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- PROST's(4)
- 淡路技建(4)
- ユニオンツール(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イマダ(2)
- サカエ(2)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- スバル(2)
- シーピー化成(2)
- ブランドをもっと見る
「nlr」の検索結果

デジタルスケール
マグネスケール¥209,800税込¥230,7801台90日以内出荷付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 リフトレバーDZ-161質量(g)800(ケーブル部およびインターポレーションボックスを除く)測定範囲(mm)110使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力( EIA-422に準拠)測定力(N)下方位 : 1.55±0.15(スピンドル自重)(20 ℃にて)分解能(μm)【最高】0.5電源電圧(V)DC 5 ±5 %保護等級IP50(インターポレーションボックスとコネクタ部を除く)精度(μm)4(20 ℃にて)最大応答速度(m/min)250測定子超硬合金球面付 取付ねじM2.5保存温度範囲(℃)-20~60耐衝撃(m/s2)1500 11 ms位置【原点】スピンドル移動5 mmの位置耐振動(Hz)10~2000、150 m/s2