カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SOLEX
- SMC(64)
- RS PRO(32)
- NORGREN(12)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- SPARKFUN(10)
- Molex Electronics(7)
- フエニックス・コンタクト(5)
- APEM(4)
- Festo(3)
- GATOR Case(3)
- 日動工業(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- アンセル(1)
- アラム(1)
- FORMA(1)
- 日野自動車(1)
- FULLEON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「solex」の検索結果

Molex ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ 121201シリーズ DIN 43650 A 2P+E IP65, IP67 121201-0001
SOLEX¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様DIN43650タイプ:DIN43650A色黒シリーズ121201定格電圧250Vac、300Vdc定格電流(A)16保護等級IP65,IP67RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)2P+E結線方法スクリュー
Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, 120007シリーズ
SOLEX¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷MolexMicro-Changeダブルエンドコードセットは、メス-オスストレートケーブルです。4極、ケーブル長5mです。コネクタボディはPUR材製です。金めっき動作温度範囲:-25→+80℃IP等級:IP67仕様コーディング:A長さ(m)5シリーズ120007定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタジェンダー(コネクタ1)メス、(コネクタ2)オス
Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, 120027シリーズ
SOLEX¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷長さ(m)2シリーズ120027芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー(コネクタ1)メスコネクタ2未処理終端