カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Vornado
- ODELIC(オーデリック)(3)
- ATEN(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 東芝キヤリア(1)
- ツカサ電工(1)
- ALPHA(1)
- アイエルモータースポーツ(1)
「874r」の検索結果
特価

ボルナドファン
Vornado¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷1年中働く省エネ循環扇!作物に影響を与えないやわらかな風が生み出す独自の循環能力。 【夏場の高温対策】空気を循環させることにより、温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な恒温状態を改善。 【冬場の暖房の効率化】温室上部にある温かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化を図ることができます。 【梅雨時・冬場における空気の淀みを解消】閉めきった温室の空気の淀みを解消し防ぎます。 他には真似のできない空力設計(国際特許取得:PatentNo.4927324) 耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用。 エコを考える製品ならではの省電力設計。 樹脂ボディにより軽量かつ静音。農薬等にも強い。 取付がとても容易で床置きも可能。質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×383×415最大風量(m3/min)(50/60Hz)73/81最大風速(m/s)5.4/6.2(50/60Hz)羽根径(Φmm)290