カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- Vornado
- アイリスオーヤマ(16)
- ツインバード(2)
「kcf-sdc151t」の検索結果

エア・サーキュレーター・モダン
Vornado(1件のレビュー)¥9,200税込¥10,1201個当日出荷世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳材質ABS樹脂質量(kg)2周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36コード長さ(m)1.8機能風量調節適合床面積6~14保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6風量調整強/中/弱の3段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
エア・サーキュレーター・モダン
Vornado(2件のレビュー)¥20,350税込¥22,3851個当日出荷大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6~35畳材質ABS樹脂、PP質量(kg)3.3色黒周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650風量(m3/min)50Hz/60Hzターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93コード長さ(m)1.85機能風量調節適合床面積6~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×38風量調整ターボ/強/中/弱の4段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78